Dayton 5E187 veggvarmer med vifte er designet for oppvarming av kommersielle og industrielle rom som krever rask oppvarming. Denne kraftige Dayton-varmeren er egnet for oppvarming av butikker, produksjonsanlegg, produksjonsanlegg, moteller, inngangspartier, varehus, toaletter og forskjellige områder som er vanskelig å varme opp som krever høykapasitets vifteoppvarming. Dayton innfelt veggvarmer er installert i veggåpninger nær gulvet for å eliminere ethvert behov for ekstra plassbruk. Denne elektriske veggvarmeren har et varmeelement og viftearrangement for å varme opp luften og skyve den varme luften for å varme opp det nærliggende rommet. Denne Dayton-varmeren kommer med en innebygd termostat for å registrere sanntidstemperaturen i rommet/rommet og opprettholde den forhåndsinnstilte temperaturen.
Denne UL-listede Dayton-varmeren har mekanisk velgervelger stilkontroll for å stille inn temperaturkravet med presisjon og letthet. Denne inngrepssikre veggvarmeren har en innebygd overopphetingsbeskyttelse for å forhindre overdreven romoppvarming og at enheten blir skadet mot overoppheting. Denne Dayton-varmeren har en automatisk vifteforsinkelsesfunksjon for å holde viften i PÅ-tilstand selv etter at varmeelementet slår seg AV mens den utfører temperaturregulering. Dayton tilbyr også ulike innfelte varmeovner i en rekke husdybde- og breddealternativer.
Bruksområder:
Dayton-varmeren er egnet for oppvarming av ulike industrielle rom som krever rask vifteoppvarming. Denne kommersielle veggvarmeren er ideell for oppvarming av produksjonsanlegg, moteller, inngangspartier, butikker, produksjonsanlegg, varehus, toaletter og ulike områder som er vanskelig å varme opp som krever høykapasitets vifteoppvarming.
Egenskaper:
- Effektiv oppvarming: Dayton-varmeren har et vifte- og varmeelementarrangement for oppvarming og skyver den varme luften for effektiv oppvarming av rommet i nærheten.
- Kompakt innfelt design: Denne kraftige varmeovnen har innfelt design som muliggjør installasjon på vegger og samtidig minimerer plassbehovet.
- Innebygd termostat: Dayton-varmeren kommer med en integrert termostat for automatisk registrering og regulering av romtemperaturen. Denne termostaten slår av strømmen til varmeelementet når ønsket/innstilt romtemperatur er oppnådd.
- Overopphetingsbeskyttelse: Denne Dayton-varmeren har innebygd overopphetingsbeskyttelse for å forhindre sjanser for skade mot overoppheting. Denne funksjonen forhindrer varmeren i å overopphete omgivelsene og enhetens komponenter.
- Automatisk vifteforsinkelse: Dayton-varmeren har automatisk vifteforsinkelsesfunksjon som holder viften i PÅ-tilstand for å regulere varm luft selv etter at varmeelementet slår seg AV.
- Oppringingsstilkontroller: Dayton-varmeren har temperaturkontroll med skivestil for nøyaktig innstilling av temperaturen til ønskede innstillinger. Den innstilte temperaturen opprettholdes da nøyaktig av den innebygde termostaten.
Kompatibelt tilbehør:
- Monteringsramme: Dayton 5E189 monteringsramme brukes til å installere Dayton-varmeren. Denne rammen er ideell for å modifisere monteringsstilen for innfelte varmeovner til en overflatemonteringsposisjon.
Standarder og godkjenninger:
- Denne kommersielle veggvarmeren fra Dayton er UL-listet
Installasjon:
- Koble først fra strømmen på hovedservicepanelet før du kobler varmeren til strømforsyningen.
- Sjekk strømforsyningsspenningen før du kobler til Dayton-varmeren.
- Monter varmeren på veggen, rett over gulvet eller på gulvflaten, ved hjelp av en utenpåliggende monteringsbrakett.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av disse veggvarmerne finnes?
A. Du kan velge mellom konveksjonsvarmer, stråle- og infrarøde varmeovner, keramiske viftedrevne varmeovner og termiske glimmervarmere når bærbarhet er det viktigste kravet ditt. Elektriske veggvarmere er innfelt/lukket inne i en vegg (de er koblet til en elektrisk grenkrets).
Q. Genererer veggvarmere karbonmonoksid?
A. Nei. Bare varmeovner som brenner brennbart drivstoff for å produsere varme kan generere karbonmonoksid. En elektrisk varmeovn fungerer ved å produsere elektrisitet gjennom et keramisk eller metallvarmeelement for å produsere varme.
Spørsmål. Kommer Dayton-varmere med termostater?
A. Dayton-varmere drives av enten 120V eller 240V elektrisitet. De har vanligvis termostater for å forhindre skade. Noen modeller har også løsrevne termostater for å tillate én termostat å kontrollere flere varmeovner innenfor et enkelt rom.
Q.Hvordan tilbakestiller du en elektrisk veggvarmer?
A. Mange veggvarmere har i dag tilbakestillingsknapper som hindrer den individuelle varmeovnen i å fungere når dens indre blir overopphetet. Etter å ha funnet knappen (bak grillen), trykk den godt inn og start varmeren igjen.
Q.Hvordan fungerer Dayton elektriske veggmonterte varmeovner?
A. Dayton elektriske veggmonterte varmeovner er produsert utelukkende for å varme opp luften i alle rom. Disse veggmonterte varmeovnene bruker en konveksjonsvarmesyklus som får varm luft til å stige og kjølig luft til å synke før den varmes opp igjen og sirkulerer i rommet.