DAYTON Elektrisk tilbehør til takvarmer

filtre

DAYTON -

Elektrisk vegg- og takvarmer termostater, 120 - 277V

Dayton elektriske vegg- og takvarmertermostater kontrollerer temperaturen på elektriske vegg- og takvarmere. Temperaturområdet kan programmeres digitalt/elektronisk eller manuelt stilles inn med ratt. Skiven kan slå varmeren på/av for å opprettholde ønsket temperatur. Disse UL-listede termostatene kan kontrollere temperaturer fra 45 til 95 grader Fahrenheit.

StilModellForsterker ACMonteringstypeBytt TypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A2YU8922WallDPST45 til 75 grader F462NOK
B2YU4625EnhetSPST45 til 95 grader F1 450NOK
DAYTON -

Monteringsrammer, innfelt / overflatemontert

Dayton monteringsbraketter og rammer er designet for å installere vegg- og takvarmere. Disse UL- og cUL-listede enhetene brukes til å fullføre den første installasjonsprosessen. De kan også brukes til å endre monteringsstilen til en varmeovn, for eksempel overflatemontering av en innfelt varmeovn.

StilModellLengdeMonteringstypePris (eks. mva)
A2YU9824 "overflaten1 671NOK
B2YU9624 "Recess1 901NOK
C2YU9748 "Recess2 429NOK
D2YU9948 "overflaten2 029NOK
DAYTON -

Trim Kit -enhet

ModellSakPris (eks. mva)
2YU47AC4DLC630NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?