DAYTON Downblast sentrifugal takventilatorer

Takmonterte ventilatorer designet for å avgi lukt og dårlig luft fra industrielle og kommersielle komplekser. Vanligvis brukt til korte eller gjennomsnittlige motstandskanaler. Tilgjengelig i varianter av beltetype og drivtype

filtre

DAYTON -

Direkte drevne ventilatorer, takmontering

Dayton nedblåsingsventilatorer er takmontert for å slippe ut skitten luft fra industrier og kommersielle bygninger. De er designet for å fungere kontinuerlig for å ventilere dårlig luft og lukt under lavt til moderat statisk trykk. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med en helrullet vindbåndsperle for korrosjonsbestandighet, holdbarhet, stabilitet og bærbarhet. Disse ventilatorene har direkte drevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. Utvalgte modeller leveres med en hastighetskontroll for å kontrollere hastigheten på ventilatorer. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 8.25 til 18.5 tommer.

StilModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris (eks. mva)
A5DVR9-22 "22 "-----9 772NOK
A5DVR5-19 "19 "-----5 620NOK
A16D529-17 "17 "-----6 113NOK
B6KWK5-22 "22 "-----8 863NOK
A5DVR7-19 "19 "-----8 060NOK
B4YC73-26 "26 "-----19 673NOK
B4YC68-22 "22 "-----10 634NOK
B4YC66-19 "19 "-----8 089NOK
A16D531-17 "17 "-----8 890NOK
B6KWK4-22 "22 "-----8 863NOK
B4YC64-19 "19 "-----5 755NOK
A16D527-17 "17 "-----5 814NOK
A5DVR8- / - / 33819 "19 "-----8 740NOK
A16D533- / - / 33817 "17 "-----8 275NOK
B4YC67- / - / 47419 "19 "-----9 727NOK
A16D534- / - / 47417 "17 "-----8 601NOK
A48C189- / - / 52217 "17 "- / - / 406----11 180NOK
A5DVT2- / - / 119322 "22 "- / - / 1126- / - / 1052- / - / 955--13 187NOK
A5DVT3- / 831/181022 "22 "- / - / 1743- / - / 1673- / - / 1600- / - / 1426- / - / 118017 048NOK
A48C190- / 1031/215919 "19 "- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 147119 240NOK
A38AX30- / 1031/2159--- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 147119 240NOK
A38AX32- / 2053/2624--- / - / 2347- / - / 1821---33 321NOK
A48C192- / 2624/205330 "30 "- / - / 2347- / - / 1821---34 063NOK
B6KWK667922 "22 "640592527--8 842NOK
A16D538103119 "19 "-----11 884NOK
DAYTON -

Beltedrevne Downblast Ventilatorer

Dayton nedblåsingsventilatorer gir en ren lufttilførsel ved å tømme ut skadelige gasser i kommersielle og industrielle rom. Disse ventilatorene drives av en vekselstrømsmotor som roterer vifteblader ved hjelp av en remdrift. Den slitesterke aluminiumskonstruksjonen tåler tøffe eksosforhold, mens en helrullet vindbåndsperle gir stabilitet. De er utstyrt med neoprenisolatorer for å isolere drivrammene fra resten av enheten for forlenget levetid. Velg fra et bredt utvalg av disse beltedrevne nedblåsningsventilatorene, tilgjengelig i hastighetsklassifiseringer fra 214 til 1800 RPM på Raptor Supplies.

StilModellCFM @ 0.500-inn. SPMontert / UmontertBase lengdeCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPPris (eks. mva)
A7A678-Umontert46 "-----59 655NOK
A7A573-Umontert34 "-----33 284NOK
A7A684-Umontert64 "-----126 476NOK
A7A585-Umontert64 "-----123 588NOK
A7AE97-Umontert30 "-----32 100NOK
A7AF01-Umontert34 "-----37 993NOK
A7AX62-Umontert40 "-----38 635NOK
A7AF00-Umontert34 "-----38 590NOK
A7AF04-Umontert42 "-----47 510NOK
A7AF20-Umontert34 "-----39 051NOK
A7A686-Umontert64 "-----127 875NOK
A7A685-Umontert64 "-----127 902NOK
A7A671-Umontert42 "-----46 448NOK
A7AX63-Umontert40 "-----38 365NOK
A7AX67-Umontert40 "-----41 746NOK
A7A578-Umontert42 "-----43 067NOK
A7AF25-Umontert42 "-----48 648NOK
A7AF03-Umontert42 "-----47 590NOK
A7AU69-Umontert34 "-----31 799NOK
A7AF26-Umontert42 "-----48 579NOK
A7A582-Umontert46 "-----61 056NOK
A7AU9410,085Umontert46 "9420869678646472-61 138NOK
A7AX7210,997Umontert40 "10,62910,24298369369829346 527NOK
A7A67610,997Umontert42 "10,62910,24298369369829351 230NOK
A3 69 GYXNUMX10,997montert42 "10,62910,24298369369829353 076NOK
DAYTON -

Ledd

StilModellPris (eks. mva)
A63663982 765NOK
A53J5753 311NOK
A53A9556 006NOK
A53J5743 157NOK
B53J5774 883NOK
C51E0905 830NOK
A63664003 722NOK
C636647814 024NOK
A63664855 090NOK
C51E0892 536NOK
D207-048-40001 808NOK
DAYTON -

Downblast Ventilatorer

StilModellPris (eks. mva)
A7YR2926 227NOK
A7YR34143 260NOK
A7YR3028 121NOK
A7YR3359 139NOK
B52CD4324 737NOK
B7A67752 050NOK
B7YR2821 407NOK
A7YR3243 338NOK
A7YR3134 080NOK
B52CD4218 912NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?