GENERAL ELECTRIC THQB-serie påkoblingsbrytere, termisk magnetisk


filtre
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 2.38 " , Lengde: 3.28 "
StilModellTerminalforbindelseAC-spenningsvurderingampsBreddeStrømbryter TypeRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
THQB1170
Juli120 / 240 VAC701"standardTHQ3AWG8AWG1 609 NOK
A
THQB1160
Juli120 / 240 VAC601"standardTHQ3AWG8AWG804NOK
B
THQB21100
Juli120 / 240 VAC1002"standardTHQ1/0 AWG6AWG4 138 NOK
B
THQB2160
Juli120 / 240 VAC602"standardTHQ3AWG8AWG1 492 NOK
C
THQB32060
Juli240 VAC603"standardTHQ3AWG8AWG5 129 NOK
C
THQB32040
Juli240 VAC403"standard-3AWG8AWG5 862 NOK
B
THQB2140
Juli120 / 240 VAC402"standardTHQ3AWG8AWG1 468 NOK
B
THQB2150
Juli120 / 240 VAC502"standardTHQ3AWG8AWG1 747 NOK
C
THQB32050
Juli240 VAC503"standardTHQ3AWG8AWG5 814 NOK
B
THQB2115HID
Skrue klemme120 / 240 VAC152"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG2 177 NOK
A
THQB1130HID
Skrue klemme120 / 240 VAC301"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG1 002 NOK
B
THQB2120
Skrue klemme120 / 240 VAC202"standardTHQ8AWG14AWG1 783 NOK
A
THQB1120HID
Skrue klemme120 / 240 VAC201"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG861NOK
D
THQB1115HID
Skrue klemme120 / 240 VAC151"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG1 001 NOK
B
THQB2125
Skrue klemme120 / 240 VAC252"standardTHQ8AWG14AWG1 647 NOK
D
THQB1115
Skrue klemme120 / 240 VAC151"standardTHQ8AWG14AWG895NOK
E
THQB1120AF2
Skrue klemme120 / 240 VAC201"Lysbuefeilkretsbryter20A / THQ8AWG14AWG11 136 NOK
D
THQB1120
Skrue klemme120 / 240 VAC201"standardTHQB8AWG14AWG815NOK
F
THQB1115AF2
Skrue klemme120 / 240 VAC151"Lysbuefeilkretsbryter15A / THQ8AWG14AWG11 136 NOK
F
THHQB1115AF2
Skrue klemme120 / 240 VAC151"Lysbuefeilkretsbryter15A / THQ8AWG14AWG11 598 NOK
B
THQB2130HID
Skrue klemme120 / 240 VAC302"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG2 188 NOK
B
THQB2120HID
Skrue klemme120 / 240 VAC202"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG2 191 NOK
B
THQB2115
Skrue klemme120 / 240 VAC152"standardTHQ8AWG14AWG1 936 NOK
A
THQB1130
Skrue klemme120 / 240 VAC301"standardTHQ8AWG14AWG754NOK
B
THQB2130
Skrue klemme120 / 240 VAC302"standardTHQ8AWG14AWG1 933 NOK

THQB-serie påkoblingsbrytere, termisk magnetisk

General Electric Q-line effektbrytere er en tomme brede per pol, kompakte enheter designet for å beskytte sensitive elektriske apparater og utstyr. Disse strømbryterne av THQB-typen har termisk-magnetiske utløsningsmekanismer som sikrer både langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner og en bolt-on monteringsmulighet med belastningsside klemmer for å redusere nedetid for installasjon og reparasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse støpte kretsbryterne, tilgjengelig i 1-, 2- og 3-polet alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?