Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THQB32060 Strømbryter 3polet 60a Thq 240v 10ka | AC9PVZ 3HXX1

GENERAL ELECTRIC THQB32060 Strømbryter 3pole 60a Thq 240v 10ka

På lager
Vare: AC9PVZ Modell: THQB32060Kryssreferanse: 3HXX1
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
1 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
amps60
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.38 "
RammestørrelseTHQ
Lengde3.28 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse3AWG
Min. Ledningsstørrelse8AWG
Antall poler3
TerminalforbindelseJuli
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)8.33
Skipets lengde (cm)6.03
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTerminalforbindelseAC-spenningsvurderingampsBreddeStrømbryter TypeRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
GENERELT ELEKTRISK THQB1115 Strømbryter 1pol 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THQB1115Skrue klemme120 / 240 VAC151"standardTHQ8AWG14AWG202NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1115HID Strømbryter 1pol 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDSkrue klemme120 / 240 VAC151"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG1 001 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1120 Strømbryter 1pol 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Skrue klemme120 / 240 VAC201"standardTHQB8AWG14AWG202NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1120HID Strømbryter 1pol 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDSkrue klemme120 / 240 VAC201"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG861NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1130 Strømbryter 1pol 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130Skrue klemme120 / 240 VAC301"standardTHQ8AWG14AWG208NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1130HID Strømbryter 1pol 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDSkrue klemme120 / 240 VAC301"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG1 002 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1160 Strømbryter 1pol 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THQB1160Juli120 / 240 VAC601"standardTHQ3AWG8AWG241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB32060 Strømbryter 3pole 60a Thq 240v 10ka
1 303 NOK / enhet