Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6345B Dreiemomentnøkkel med skive, 22 tommer, 1/2-in drev, stål | AD8VZU 4NAJ1

PROTO J6345B Dreiemomentnøkkel med skive, 22 tommer, 1/2-in drev, stål

På lager
Vare: AD8VZU Modell: J6345BKryssreferanse: 4NAJ1
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
11 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk skiftenøkkel
Nøyaktighet+/- 1% av momentavlesning CW / CCW @ 10-100% av full skala
KalibreringssertifikatJa
Konvertererft.-lb., in.-lb., Nm
Kjørestørrelse3 / 8 "
eksamener0.1 Nm
hode~~POS=TRUNCFast Square Drive
MaterialeStål
MålingstypeInch-Pound / Newton-Meter
Total lengde22 "
Strømkilde9V batteri
RotasjonCW / CCW
Dreiemomentområde (Ft.-Lb.)10 til 100
Dreiemomentområde (in-lbs.)120 til 1200
Momentområde (Nm)13.3 til 133.5
Visuelle / hørbare indikatorerGult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mikrometer justerbar skiftenøkkel designet for festetesting og revisjon eller verifisering av påført moment
    • Slitesterk kromkonstruksjon med en patentert Nylon-6 roterende ramme
    • Metallvegg innhyllet dreiehjul
    • Gir dreiemomenteffekt i ft-lb, inch-lb og Nm-enheter
    • LCD og tastatur som kan rotere opptil 359 grader for enkel visning
    • Gult, grønt og rødt lys blinker (med intermitterende summer) for å indikere henholdsvis lav, eksakt verdi og overgrense for dreiemomentets målsone
    • Rask samplingsfrekvens for å opprettholde høye nøyaktighetsnivåer

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseeksamenerMålingstypeTotal lengdeVisuelle / hørbare indikatorerPris
PROTO J6339 CCW momentnøkkel, 3 moduser, innebygd batteri | AD8VZP 4NAH6 J63391 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept10 296 NOK
PROTO J6342 Dreiemomentnøkkel 11 tommers lengde stål | AD8VZQ 4NAH7 J63421 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept10 668 NOK
PROTO J6345 Dial Elektronisk Momentnøkkel, Torsion Drive Strain Gauge Technology | AD8VZR 4NAH8 J63453 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept11 808 NOK
PROTO J6345A dreiemomentnøkkel stål 11 tommers lengde | AD8VZT 4NAH9 J6345A3 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept11 809 NOK
PROTO J6346 CCW momentnøkkel, forkrommet stål, 22 tommers lengde | AD8VZV 4NAJ2 J63461 / 2 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept13 256 NOK
PROTO J6347 Dreiemomentnøkkel, stål, 22 tommers lengde, 3/4 tommers drivstørrelse | AD8VZW 4NAJ3 J63473 / 4 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept28 469 NOK
PROTO J6351 Dreiemomentnøkkel Stål 125 tommers lengde | AD8VZX 4NAJ4 J63511"1 NmInch-Pound / Newton-Meter125 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept54 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6345B Dreiemomentnøkkel med skive, 22 tommer, 1/2-in drev, stål
11 861 NOK / enhet