Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Ikke kvalifisert for flat frakt.Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
28 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Elektronisk skiftenøkkel
Nøyaktighet
+/- 1% av momentavlesning CW / CCW @ 10-100% av full skala
Kalibreringssertifikat
Ja
Konverterer
ft.-lb., in.-lb., Nm
Kjørestørrelse
3 / 4 "
eksamener
0.1 Nm
hode~~POS=TRUNC
Fast Square Drive
Materiale
Stål
Målingstype
Inch-Pound / Newton-Meter
Total lengde
22 "
Strømkilde
9V batteri
Rotasjon
CW / CCW
Dreiemomentområde (Ft.-Lb.)
60 til 600
Dreiemomentområde (in-lbs.)
720 til 7200
Momentområde (Nm)
81 til 813
Visuelle / hørbare indikatorer
Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
5.985
Skipets høyde (cm)
10.16
Skipets lengde (cm)
78.74
Skipets bredde (cm)
15.49
HS kode
8204110060
Opprinnelsesland
US
Produktdetaljer:
Designet for bruk i dreiemomentmålinger; tester, reviderer og verifiserer dreiemoment brukt på skjøter
Leveres med utvidet driftsområde i ft lb, i lb og N m enheter
Har en presisjonsnøyaktighet på +/-1 % i begge retninger fra 10 til 100 % av full skala
Lett å lese, store sifre vises
Har patentert roterende ramme for enkel visning
Momentmålsonen kan justeres fra 1 til 10 % og brukes til å indikere når ønsket dreiemomentgrense nærmer seg: gult indikerer den lave enden av sonen, grønt lys og summerlyd når målet er nådd og rødt lys med en intermitterende summer indikerer overmoment