DAYTON Chime Jaw trommebil


filtre
Farge: Rød , Trommekapasitet: 17 til 32 gal. , Bli ferdig: Pulverlakk , Håndtakstype: Strømme tilbake , Total dybde: 20 " , Total høyde: 48 " , Hjullager: Roller
StilModellLastekapasitetSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A
6W854
650 lb.22.5 "Pneumatisk1 521 NOK
B
6W853
800 lb.20.5 "Massivt gummi1 798 NOK

Chime Jaw trommebil

Dayton trommebiler med klokkeklokke er ideelle for å flytte tunge trommer fra ett sted til et annet i industrielle omgivelser. Disse håndtruckene har en buet stålramme som holder/holder trommene og en neseplate for å gi støtte når lastebilen vippes bakover under transport. De har også en ringekrok for sikring av stålfat (med kapasitet på opptil 55 gallon) og gummi-/pneumatiske hjul for jevn manøvrering på ujevne overflater. Disse enhetene inkluderer også trappeklatrere som glir opp og ned for enkel bevegelse på trapper og ergonomiske flyt-tilbake-håndtak for et komfortabelt grep. Velg fra et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig med 650 og 800 lb lastekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?