Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6342 Dreiemomentnøkkel 11 tommers lengde stål | AD8VZQ 4NAH7

PROTO J6342 Dreiemomentnøkkel 11 tommers lengde stål

På lager
Vare: AD8VZQ Modell: J6342Kryssreferanse: 4NAH7
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
10 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk skiftenøkkel
Nøyaktighet+/- 1% av momentavlesning CW / CCW @ 10-100% av full skala
KalibreringssertifikatJa
Konvertererft.-lb., in.-lb., Nm
Kjørestørrelse1 / 4 "
eksamener0.01 Nm
hode~~POS=TRUNCFast Square Drive
MaterialeStål
MålingstypeInch-Pound / Newton-Meter
Total lengde11 "
Strømkilde9V batteri
RotasjonCW / CCW
Dreiemomentområde (Ft.-Lb.)0.83 til 8.33
Dreiemomentområde (in-lbs.)10 til 100
Momentområde (Nm)1.11 til 11.13
Visuelle / hørbare indikatorerGult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseeksamenerMålingstypeTotal lengdeVisuelle / hørbare indikatorerPris
PROTO J6339 CCW momentnøkkel, 3 moduser, innebygd batteri | AD8VZP 4NAH6 J63391 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept10 296 NOK
PROTO J6345 Dial Elektronisk Momentnøkkel, Torsion Drive Strain Gauge Technology | AD8VZR 4NAH8 J63453 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept11 808 NOK
PROTO J6345A dreiemomentnøkkel stål 11 tommers lengde | AD8VZT 4NAH9 J6345A3 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept11 809 NOK
PROTO J6345B Dreiemomentnøkkel med skive, 22 tommer, 1/2-in drev, stål | AD8VZU 4NAJ1 J6345B3 / 8 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept11 861 NOK
PROTO J6346 CCW momentnøkkel, forkrommet stål, 22 tommers lengde | AD8VZV 4NAJ2 J63461 / 2 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept13 256 NOK
PROTO J6347 Dreiemomentnøkkel, stål, 22 tommers lengde, 3/4 tommers drivstørrelse | AD8VZW 4NAJ3 J63473 / 4 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept28 469 NOK
PROTO J6351 Dreiemomentnøkkel Stål 125 tommers lengde | AD8VZX 4NAJ4 J63511"1 NmInch-Pound / Newton-Meter125 "Gult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept54 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6342 Dreiemomentnøkkel 11 tommers lengde stål
10 668 NOK / enhet