Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THQB1115 Strømbryter 1pol 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3

GENERAL ELECTRIC THQB1115 Strømbryter 1pole 15a Thq 120v 10ka

På lager
Vare: AC9PUY Modell: THQB1115Kryssreferanse: 3HXR3
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
amps15
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.38 "
RammestørrelseTHQ
Lengde3.28 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.33
Skipets lengde (cm)6.03
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTerminalforbindelseAC-spenningsvurderingampsBreddeStrømbryter TypeRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
GENERELT ELEKTRISK THQB1115HID Strømbryter 1pol 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDSkrue klemme120 / 240 VAC151"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG1 001 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1120 Strømbryter 1pol 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Skrue klemme120 / 240 VAC201"standardTHQB8AWG14AWG202NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1120HID Strømbryter 1pol 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDSkrue klemme120 / 240 VAC201"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG861NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1130 Strømbryter 1pol 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130Skrue klemme120 / 240 VAC301"standardTHQ8AWG14AWG208NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1130HID Strømbryter 1pol 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDSkrue klemme120 / 240 VAC301"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG1 002 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1160 Strømbryter 1pol 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THQB1160Juli120 / 240 VAC601"standardTHQ3AWG8AWG241NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1170 Strømbryter 1pol 70a Thq 120v 10ka | AC9PVF 3HXT9 THQB1170Juli120 / 240 VAC701"standardTHQ3AWG8AWG336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB1115 Strømbryter 1pole 15a Thq 120v 10ka
202NOK / enhet