Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERAL ELECTRIC THHQB1115AF2 Bolt på effektbryter 15a 22ka 1p

På lager
Vare: AG2VDD Modell: THHQB1115AF2Kryssreferanse: 32HY03
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
11 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps15
Strømbryter TypeLysbuefeilkretsbryter
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.38 "
Rammestørrelse15A / THQ
Lengde3.28 "
Maks. AIR-vurdering22kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellTerminalforbindelseAC-spenningsvurderingampsBreddeStrømbryter TypeRammestørrelseMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
GENERELT ELEKTRISK THQB1115 Strømbryter 1pol 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THQB1115Skrue klemme120 / 240 VAC151"standardTHQ8AWG14AWG202NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1115HID Strømbryter 1pol 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDSkrue klemme120 / 240 VAC151"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG1 001 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1120 Strømbryter 1pol 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Skrue klemme120 / 240 VAC201"standardTHQB8AWG14AWG202NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1120HID Strømbryter 1pol 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDSkrue klemme120 / 240 VAC201"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG861NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1130 Strømbryter 1pol 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130Skrue klemme120 / 240 VAC301"standardTHQ8AWG14AWG208NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1130HID Strømbryter 1pol 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDSkrue klemme120 / 240 VAC301"Utslipp med høy intensitetTHQ8AWG14AWG1 002 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQB1160 Strømbryter 1pol 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THQB1160Juli120 / 240 VAC601"standardTHQ3AWG8AWG241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQB1115AF2 Bolt på effektbryter 15a 22ka 1p
11 598 NOK / enhet