DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 Inch | AH7RRB

DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 tommer

På lager
Vare: AH7RRB Modell: 38AX32

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedblåst ventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
CFM @ 0.000-inn. SP2839/3150/3500
CFM @ 0.125-inn. SP2668/2997/3364
CFM @ 0.250-inn. SP2469/2832/3219
CFM @ 0.375-inn. SP2213/2624/3052
CFM @ 0.500-inn. SP1882/2375/2858
CFM @ 0.625-inn. SP- / 2053/2624
CFM @ 0.750-inn. SP- / - / 2347
CFM @ 0.875-inn. SP- / - / 1821
Dimensjon A30 "
Dimensjon B35.5 "
Dimensjon C28 "
Dimensjon D5.5 "
KjøretypeDirekte stasjon
Pliktvurderingstandard
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.26/0.35/0.48
Maks. Innløpstemperatur130 Degrees
Motor HP1
Motor TypeEC motor
MonteringsstedTakprodukt
Antall hastigheterVariabel
Samlet Dia.35.5 "
Total høyde28 "
Fase1
RPM900/810/730
Shaft Dia. Hjulenden5 / 8 "
Størrelse30 "x 30"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.8.7/9.9/11.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.7.2/8.7/10.9
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.6.7/8.2/10.1
Speed ​​Control43Y140
HastighetsstyrbarJa
Spenning208/230
Hjuldiameter18.5 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)93.98
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjørepakke med motor inkludert: Ja

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----5 814 NOK
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----6 113 NOK
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----8 890 NOK
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----8 275 NOK
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1/2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----8 601 NOK
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--9 952 NOK
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "1743167316001426118012 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 tommer
33 321 NOK / enhet