DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHX

DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In

På lager
Vare: AA7MHX Modell: 16D527

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedblåst ventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde17 "
Base bredde17 "
CFM @ 0.000-inn. SP138/170/203
CFM @ 0.125-inn. SP73/125/166
CFM @ 0.250-inn. SP- / - / 120
KjøretypeDirekte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.01/0.01/0.02
Maks. Innløpstemperatur130 Degrees
Maks. Driftsforsterker0.68/0.77/1
Motor HP1/60
Motor Spenning115
MonteringsstedTakprodukt
Antall hastigheter3
Samlet Dia.19.375 "
Total høyde12.125 "
Fase1
RPM1050/1300/1550
Skaft Dia. Sheave End5 / 16 "
Shaft Dia. Hjulenden5 / 16 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.1.7/2.7/3.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.[slett] / [slett] /3.7
Speed ​​Control48C172
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter8.25 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.83
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)57.91
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----6 113 NOK
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----8 890 NOK
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----8 275 NOK
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1/2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----8 601 NOK
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--9 952 NOK
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "1743167316001426118012 298 NOK
DAYTON 16D537 Downblast Vent Direct Drive 13-3/4 In | AA7MJH 16D537215919 "19 "2089201819351746147414 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In
5 814 NOK / enhet