DAYTON Direkte drevne ventilatorer, takmontering


filtre
Montert/umontert: montert , Grunnhøyde: 1.75 " , Duty Rating: standard , Husmateriale: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 130 Degrees , Motortype: EC motor , Monteringssted: Takprodukt , Spenning: 208/230 , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakover skrånende sentrifugal
StilModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris (eks. mva)
A
4YC68
-22 "22 "-----10 634 NOK
B
16D527
-17 "17 "-----5 814 NOK
A
6KWK5
-22 "22 "-----8 863 NOK
B
5DVR5
-19 "19 "-----5 620 NOK
A
4YC73
-26 "26 "-----19 673 NOK
A
4YC64
-19 "19 "-----5 755 NOK
B
16D529
-17 "17 "-----5 991 NOK
A
6KWK4
-22 "22 "-----8 863 NOK
B
16D531
-17 "17 "-----8 890 NOK
A
4YC66
-19 "19 "-----8 089 NOK
B
5DVR7
-19 "19 "-----8 060 NOK
B
5DVR9
-22 "22 "-----9 772 NOK
B
16D533
- / - / 33817 "17 "-----8 275 NOK
B
5DVR8
- / - / 33819 "19 "-----8 740 NOK
B
16D534
- / - / 47417 "17 "-----8 601 NOK
A
4YC67
- / - / 47419 "19 "-----9 625 NOK
B
48C189
- / - / 52217 "17 "- / - / 406----11 180 NOK
B
5DVT2
- / - / 119322 "22 "- / - / 1126- / - / 1052- / - / 955--13 187 NOK
B
5DVT3
- / 831/181022 "22 "- / - / 1743- / - / 1673- / - / 1600- / - / 1426- / - / 118017 048 NOK
B
48C190
- / 1031/215919 "19 "- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 147119 240 NOK
B
38AX30
- / 1031/2159--- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 147119 240 NOK
B
38AX32
- / 2053/2624--- / - / 2347- / - / 1821---33 321 NOK
B
48C192
- / 2624/205330 "30 "- / - / 2347- / - / 1821---34 063 NOK
A
6KWK6
67922 "22 "640592527--8 749 NOK
B
5DVT1
103122 "22 "-----11 847 NOK
B
16D538
103119 "19 "-----11 884 NOK
B
5DVT4
1164/1919/248726 "26 "- / 1777/2396- / 1611/2299- / 1355/2191- / - / 1910- / - / 129719 179 NOK
B
38AX31
1164/1919/2487--- / 1777/2396- / 1611/2299- / 1355/2191- / - / 1910- / - / 129719 349 NOK
B
5DVT0
119322 "22 "11261052955--9 914 NOK
B
16D535
119319 "19 "11261052955--9 849 NOK
A
4YC72
137026 "26 "12571100875--15 902 NOK
B
16D536
181019 "19 "1743167316001426118012 298 NOK
A
4YC69
181022 "22 "1743167316001426118012 245 NOK
A
4YC71
215922 "22 "2089201819351746147414 617 NOK
B
16D537
215919 "19 "2089201819351746147414 243 NOK
A
4YC76
238630 "30 "2015----24 727 NOK
A
4YC77
383730 "30 "3684351533282856-23 166 NOK
A
6KWK7
383730 "30 "3684351533282856-24 708 NOK

Direkte drevne ventilatorer, takmontering

Dayton nedblåsingsventilatorer er takmontert for å slippe ut skitten luft fra industrier og kommersielle bygninger. De er designet for å fungere kontinuerlig for å ventilere dårlig luft og lukt under lavt til moderat statisk trykk. De har spunnet aluminiumskonstruksjon med en helrullet vindbåndsperle for korrosjonsbestandighet, holdbarhet, stabilitet og bærbarhet. Disse ventilatorene har direkte drevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. Utvalgte modeller leveres med en hastighetskontroll for å kontrollere hastigheten på ventilatorer. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 8.25 til 18.5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?