WRIGHT TOOL Double Face sleggehammere


Wright Tool doble sleggehammere er designet for tung riving, kjøring av jernbanepigger og oppbryting av betong. De kommer med to flate slagflater i hver ende, festet til et langt håndtak. Hodet er laget av herdet stål for å gi holdbarhet og håndtaket har en glassfiber-...forsterket glasskropp som gir maksimal komfort og redusert tretthet for føreren. Vekten på hammerhodet varierer mellom 3 og 12 lb.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
9055
1 052 NOK
A
9056
1 057 NOK
A
9057
1 278 NOK
A
9058
1 680 NOK
A
9059
1 716 NOK
A
9060
1 454 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Arbeidet til Wright Tool doble sleggehammere er basert på det enkle prinsippet om innflytelse.
  • Det lange håndtaket på hammeren lar brukeren bruke mer kraft med liten innsats.
  • Når hammeren svinges, produserer vekten av hodet, kombinert med hastigheten på svingen, en forsterket kraft til slagflaten.
  • Kraften overføres deretter til gjenstanden som blir truffet, og får den til å bryte eller bevege seg.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan oppbevarer jeg sleggehammeren min?

  • Sleggere med doble slag må oppbevares på et tørt, kjølig sted for å forhindre rust og oksidasjon.
  • Hammerens hode bør brukes og oljes etter hver bruk for å beskytte den mot miljøfaktorer som kan forårsake skade.

Hva er fordelen med glassfiberhåndtaket?

Glassfiberhåndtaket er sterkt og motstandsdyktig mot brudd. Den har støtdempende egenskaper for å tillate eksepsjonell overslagsbeskyttelse og overlegen slagkraft.

Hva er hensikten med sirkulære striper på håndtaket?

Wright Tools hammere kommer med et sirkulært stripehåndtak for økt trekkraft og maksimal komfort ved kontinuerlig drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?