DAYTON 48C190 Downblast Vent Direct Drive 13-3/4 In | AG6UAW

DAYTON 48C190 Downblast Vent Direct Drive 13-3/4 In

På lager
Vare: AG6UAW Modell: 48C190

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedblåst ventilator
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde19 "
Base bredde19 "
CFM @ 0.000-inn. SP1221/1618/2448
CFM @ 0.125-inn. SP1106/1535/2393
CFM @ 0.250-inn. SP962/1444/2338
CFM @ 0.375-inn. SP727/1340/2281
CFM @ 0.500-inn. SP- / 1211/2220
CFM @ 0.625-inn. SP- / 1031/2159
CFM @ 0.750-inn. SP- / - / 2089
CFM @ 1.000-inn. SP- / - / 1935
CFM @ 1.250-inn. SP- / - / 1746
CFM @ 1.500-inn. SP- / - / 1471
KjøretypeDirekte
Housing MaterialSpunnet aluminium
Hz60
Maks. BHP0.07/0.17/0.60
Maks. Innløpstemperatur130 Degrees
Motor HP3/4
Motor TypeEC motor
Motor Spenning115
MonteringsstedTakprodukt
Antall hastigheterVariabel
Samlet Dia.28.375 "
Total høyde23.75 "
Fase1
RPM860/1140/1725
Skaft Dia. Sheave End1 / 2 "
Shaft Dia. Hjulenden1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.- / 4.4/9.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.6.3/9.6/16.7
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.- / - / 9.1
Speed ​​Control43Y140
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter13.75 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)69.34
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)78.49
HS kode8414596060

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----5 814 NOK
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----6 113 NOK
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----8 890 NOK
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----8 275 NOK
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1/2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----8 601 NOK
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--9 952 NOK
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "1743167316001426118012 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 48C190 Downblast Vent Direct Drive 13-3/4 In
19 240 NOK / enhet