DAYTON Viftehastighetsregulering

filtre

DAYTON -

Hastighetskontroller

Dayton justerbare hastighetskontroller brukes til å styre hastigheten til kommersielle og industrielle Dayton takvifter. Disse roterende hastighetskontrollene har en på/av-skive for å gi presis platejustering med retningsindikering. De er UL-listet for sikker drift og inkluderer monteringsskruer og trådmuttere for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse hastighetskontrollene, tilgjengelig i 6 og 10 ampere strømklassifiseringer.

StilModellBreddeDybdepasserHøydeMaks. ForsterkerMaks. EffekttypenSpenningPris (eks. mva)
A35 94YVXNUMX-1Enkelt gjeng koblingsboks4.250.5/0.2550berøre115/2309 720NOK
B35 92YVXNUMX-2.75-3.750.5/0.25502 hastighet115/2306 376NOK
C1AGV32.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Skyv, 3 posisjon m / av-47NOK
D43Y1402.75 "2"Enkelt gjeng koblingsboks4.5 "0.5/0.2550Fjernoppringing115/2305 311NOK
E48C1722.75 "1-1 / 4 "Single Gang Box4.5 "6720Roterende, justerbar115693NOK
F5NRA43"2"-5"5540Roterende med fremover / bakoverbryter120894NOK
G48C1734.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Roterende, justerbar1151 068NOK
DAYTON -

Justerbare hastighetskontroller, roterende, 120V

Dayton justerbare hastighetskontroller er designet for å kontrollere hastigheten til kommersielle og industrielle Dayton takvifter. Disse roterende hastighetskontrollene har en på/av-skive for å gi nøyaktig platejustering med retningsindikering. De er UL-listet for sikker drift og inkluderer monteringsskruer og trådmuttere for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse 120V justerbare hastighetskontrollene, tilgjengelig i 1, 3, 8 og 12A strømklassifiseringer.

StilModellDybdeMaks. ForsterkerBreddePris (eks. mva)
A22PP741-1 / 4 "124.5 "1 082NOK
B22PP731-1 / 4 "82.75 "1 194NOK
C22PP721-3 / 8 "32.75 "410NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?