DAYTON Takventilator tilbehør

filtre

DAYTON -

Hengselsett, 42 tommer, galvanisert stål

Dayton-hengselsett brukes for å gjøre inspeksjons-, rengjørings- og vedlikeholdsoppgaver enklere. De er designet for bruk med Dayton takmonterte sentrifugale nedblåsingsvifter. Disse hengselsettene lar ventilatorene svinge tilbake, og eksponerer dermed viften for enkelt vedlikehold. De gir enkel tilgang til kanaler, nedre hus og hjul for vedlikehold og enkel rengjøring.

StilModellPris (eks. mva)
A20 CK495 283NOK
A20 CK555 283NOK
DAYTON -

Rund til firkantet baseadaptere

Dayton runde til firkantede adaptere er designet for å tilpasse rundbaseventilatorer til firkantede baser. Disse adapterne er laget av galvanisert stål for å beskytte mot korrosjon. De er ideelle for bruk med Dayton sentrifugale sidevegg eksosventilatorer. Velg mellom et bredt utvalg av runde til firkantede baseadaptere, tilgjengelig i 19, 24, 28 og 34 tommers firkantede basestørrelser på Raptor Supplies.

StilModellFunksjonLengdeBreddePris (eks. mva)
A6KWJ4Tilpasser 17-7/8" Round Base til 19" Square Base18.5 "18.5 "3 763NOK
A6KWJ5Tilpasser 19-3/4" Round Base til 24" Square Base23.5 "23.5 "4 003NOK
A6KWJ6Tilpasser 22-1/8" Round Base til 24" Square Base23.5 "23.5 "4 583NOK
A6KWJ7Tilpasser 27-3/4" Round Base til 28" Square Base27.5 "27.5 "6 280NOK
A6KWJ8Tilpasser 31-3/4" Round Base til 34" Square Base33.5 "33.5 "7 514NOK
DAYTON -

Hengselsett, 46 tommers lengde, galvanisert stålkonstruksjon

Dayton-hengselsett brukes med Dayton-takmonterte downblast / upblast-ventilatorer, som lar dem svinge tilbake, eksponere hjulet og kanalnettet for rengjøring, inspeksjon og vedlikeholdsformål. Disse settene inkluderer også forsterkningsvinkler og holdekabler for å gi stabilitet til ventilatorene når de henger fritt. De er laget av galvanisert stål for å gi styrke, holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

StilModellPris (eks. mva)
A20 CK565 770NOK
A20 CK505 770NOK
DAYTON -

Hengselsett, 34 tommer, galvanisert stål

Dayton-hengselsett gjør rengjøring, inspeksjon og vedlikehold enklere. De er egnet for bruk med Dayton takmonterte sentrifugale nedblåsingsvifter. Disse settene inneholder også forsterkningsvinkler og holdekabler, som gir stabilitet til ventilatorene mens de henger fritt.

StilModellPris (eks. mva)
A20 CK474 275NOK
A20 CK534 275NOK
DAYTON -

Konverteringssett for farlig ledning

Daytons ombyggingssett for farlige rørledninger er kompatible med sentrifugale reimdrevne eksosventilatorer. De brukes til å lodde eksplosjonssikre motorer rundt viftemotoren og lagerplaten.

StilModellPris (eks. mva)
A33M2952 268NOK
B33M2961 460NOK
DAYTON -

Hengselsett, 40 tommer, galvanisert stål

Dayton-hengselsett brukes til å montere vifter og svinge dem tilbake for enkel rengjøring av viftene og problemfritt vedlikehold ved å eksponere hjulet helt. De er laget av galvanisert stål og er ideelle for bruk med Dayton takmonterte sentrifugale oppblåsingsvifter. Disse settene inkluderer en maskinvare, forsterkningsvinkler og en holdekabel.

StilModellPris (eks. mva)
A20 CK485 005NOK
A20 CK545 005NOK
DAYTON -

Hengselsett

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A4HX79--1 874NOK
B56JN72--2 243NOK
RFQ
C56JN74--3 943NOK
RFQ
C56JN70--2 107NOK
RFQ
C56JN71--2 175NOK
RFQ
C56JN75--4 022NOK
RFQ
C56JN73--2 719NOK
RFQ
D20 CK5152 "568594 "6 445NOK
D20 CK5264 "568595 "7 543NOK
DAYTON -

Rengjør portporten

ModellSakPris (eks. mva)
3ATV9AC8JPM4 202 NOK
DAYTON -

Fettfelle liten

ModellSakPris (eks. mva)
48C174AG6UAF965NOK
DAYTON -

Hette

ModellSakPris (eks. mva)
50T908CJ2LFB9 370 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?