DAYTON Elektriske baseboardvarmer

Dayton elektriske baseboardvarmer brukes til oppvarming av ganger, kontorer og små rom. Disse baseboardvarmerne har robust stålkonstruksjon med flere utstansinger i hver ende for holdbarhet og innebygde kabelklemmer for mekanisk støtte, og inkluderer ledningsnetter og monteringsveiledninger. Dayton vannbaserte elektriske baseboardvarmer har et væskefylt element som gir temperatursvingningsminimering og kontinuerlig varmetilførsel selv etter at de er slått av. Raptor Supplies er en autorisert distributør av Dayton elektriske baseboardvarmer.

filtre

DAYTON -

Elektriske baseboardvarmer

StilModellWattsForsterker ACBtuH-utgangFARGEHousing MaterialLengdePrimær applikasjonSpenningPris (eks. mva)
A54UD13--------4 686NOK
RFQ
B3UG82376/5002.1/1.81706/1283Nordlige hvite20 ga. Stål30 "Residential208/240806NOK
B3UG765004.21706Nordlige hvite20 ga. Stål30 "Residential120661NOK
B3UG83564/7503.1/2.72560/1925Nordlige hvite20 ga. Stål36 "Residential208/240824NOK
B3UG777506.32560Nordlige hvite20 ga. Stål36 "Residential120802NOK
B3UG84752/10004.2/3.63413/2567Nordlige hvite20 ga. Stål48 "Residential208/240922NOK
B3UG85940/12505.2/4.54266/3208Nordlige hvite20 ga. Stål60 "Residential208/240995NOK
C3KB3910004.83413Navajo hvit18 ga. Stål48 "Næringseiendom2083 396NOK
B3UG7810008.33413Nordlige hvite20 ga. Stål48 "Residential120926NOK
B3UG861128/15006.3/5.85118/3850Nordlige hvite20 ga. Stål72 "Residential208/2401 198NOK
RFQ
B3UG79125010.44266Nordlige hvite20 ga. Stål60 "Residential1201 103NOK
B3UG80150012.55118Nordlige hvite20 ga. Stål72 "Residential1201 342NOK
RFQ
B3UG871504/20008.3/7.26824/5118Nordlige hvite20 ga. Stål96 "Residential208/2401 475NOK
RFQ
B4TM761800/250010.4/8.78532/6143Nordlige hvite20 ga. Stål96 "Residential208/2401 986NOK
RFQ
DAYTON -

Hydroniske elektriske baseboardvarmere

Dayton hydroniske elektriske gulvvarmere er installert langs gulvlister for oppvarming av rom og små rom. Disse varmeovnene har et oljefylt varmeelement for å minimere temperatursvingninger, og gir restvarme selv etter at enheten er slått av. Disse kablede varmeovnene trenger en termostat for å kontrollere varmeinnstillingen og er belagt med emaljefinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Disse varmeovnene har en maksimal varmekapasitet på 6826 BtuH, og er tilgjengelige i lengder fra 28 til 94 tommer.

StilModellForsterker ACBtuH-utgangLengdeSpenningWattsPris (eks. mva)
A3UG302.1/1.81706/128028 "208/240375/5003 358NOK
A3UG313.1/2.72560/191834 "208/240562/7503 062NOK
A3EMZ84.2170628 "1205002 777NOK
A3UG274.2/3.63413/256046 "208/2401000/7504 337NOK
A3ENA45.2/4.54266/320858 "208/240938/12504 537NOK
A3EMZ96.3256034 "1207503 268NOK
A3UG286.3/5.85118/384070 "208/2401125/15005 693NOK
RFQ
A3ENA18.3341346 "12010003 418NOK
A3UG298.3/7.26826/511894 "208/2401500/20005 255NOK
RFQ
A3ENA210.4426658 "12012504 537NOK
A3ENA312.5511870 "12015004 464NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?