Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3UG30 Hydronisk elektrisk varmeapparat 1706/1280 Btuh | AD2UPR

DAYTON 3UG30 Hydronisk elektrisk varmeapparat 1706/1280 Btuh

På lager
Vare: AD2UPR Modell: 3UG30
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
3 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronic elektrisk baseboardvarmer
Forsterker AC2.1/1.8
BtuH-utgang1706/1280
FARGENavajo hvit
Dybde3"
Finishemalje
Høyde8.375 "
Housing Material18 ga. Stål
Hz60
Lengde28 "
MonteringstypeGulv
Fase1
Primær applikasjonNæringseiendom
Spenning208/240
Watts375/500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
Skipets høyde (cm)77.47
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8516210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Boligstil (konvensjonell)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangLengdeSpenningWattsPris
DAYTON 3ENA2 Hydronisk elektrisk varmeapparat 4266 Btuh 58in | AC8XJQ 3ENA210.4426658 "12012504 537 NOK
DAYTON 3ENA4 Hydronisk elektrisk varmeapparat 4266 Btuh | AC8XJR 3ENA45.2/4.54266/320858 "208/240938/12504 537 NOK
DAYTON 3UG28 Hydronisk elektrisk varmeapparat 5118/3840 Btuh | AD2UPP 3UG286.3/5.85118/384070 "208/2401125/15005 693 NOK
RFQ
DAYTON 3UG29 Hydronisk elektrisk varmeapparat 6826/5118 Btuh | AD2UPQ 3UG298.3/7.26826/511894 "208/2401500/20005 255 NOK
RFQ
DAYTON 3UG31 Hydronisk elektrisk varmeapparat 2560/1918 Btuh | AD2UPT 3UG313.1/2.72560/191834 "208/240562/7503 062 NOK
DAYTON 3EMZ8 Hydronisk elektrisk varmeapparat 1706 Btuh | AG6PTU 3EMZ84.2170628 "1205002 777 NOK
DAYTON 3EMZ9 Hydronisk elektrisk varmeapparat 2560 Btuh 34in | AG6PTV 3EMZ96.3256034 "1207503 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3UG30 Hydronisk elektrisk varmeapparat 1706/1280 Btuh
3 358 NOK / enhet