DAYTON 3UG28 Hydronisk elektrisk varmeapparat 5118/3840 Btuh | AD2UPP

DAYTON 3UG28 Hydronisk elektrisk varmeapparat 5118/3840 Btuh

Vare: AD2UPP Modell: 3UG28
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 693 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronic elektrisk baseboardvarmer
Forsterker AC6.3/5.8
BtuH-utgang5118/3840
FARGENavajo hvit
Dybde3"
Finishemalje
Høyde8.375 "
Housing Material18 ga. Stål
Hz60
Lengde70 "
MonteringstypeGulv
Fase1
Primær applikasjonNæringseiendom
Spenning208/240
Watts1125/1500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)183.64
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8516210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Boligstil (konvensjonell)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangLengdeSpenningWattsPris
DAYTON 3ENA2 Hydronisk elektrisk varmeapparat 4266 Btuh 58in | AC8XJQ 3ENA210.4426658 "12012504 537 NOK
DAYTON 3ENA4 Hydronisk elektrisk varmeapparat 4266 Btuh | AC8XJR 3ENA45.2/4.54266/320858 "208/240938/12504 537 NOK
DAYTON 3UG29 Hydronisk elektrisk varmeapparat 6826/5118 Btuh | AD2UPQ 3UG298.3/7.26826/511894 "208/2401500/20005 255 NOK
RFQ
DAYTON 3UG30 Hydronisk elektrisk varmeapparat 1706/1280 Btuh | AD2UPR 3UG302.1/1.81706/128028 "208/240375/5003 358 NOK
DAYTON 3UG31 Hydronisk elektrisk varmeapparat 2560/1918 Btuh | AD2UPT 3UG313.1/2.72560/191834 "208/240562/7503 062 NOK
DAYTON 3EMZ8 Hydronisk elektrisk varmeapparat 1706 Btuh | AG6PTU 3EMZ84.2170628 "1205002 777 NOK
DAYTON 3EMZ9 Hydronisk elektrisk varmeapparat 2560 Btuh 34in | AG6PTV 3EMZ96.3256034 "1207503 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3UG28 Hydronisk elektrisk varmeapparat 5118/3840 Btuh
5 693 NOK / enhet