Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3UG85 Elektrisk boligvarmer 4266/3208 Btuh | AD2UQG

DAYTON 3UG85 Elektrisk boligvarmer 4266/3208 Btuh

På lager
Vare: AD2UQG Modell: 3UG85
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
995NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk baseboardvarmer
Forsterker AC5.2/4.5
BtuH-utgang4266/3208
FARGENordlige hvite
Dybde2.875 "
Finishemalje
Høyde6.75 "
Housing Material20 ga. Stål
Hz60
Lengde60 "
MonteringstypeGulv
Fase1
Primær applikasjonResidential
Spenning208/240
Watts940/1250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)160.53
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Boligstil (konvensjonell)

Produktvarianter

ProduktModellWattsForsterker ACBtuH-utgangFARGEHousing MaterialLengdePrimær applikasjonSpenningPris
DAYTON 3KB39 Kommersiell elektrisk varmeovn 3413 Btuh 48in L | AC9UHH 3KB3910004.83413Navajo hvit18 ga. Stål48 "Næringseiendom2083 396 NOK
DAYTON 3UG77 boligvarmer 2560 Btuh 36 tommers lengde | AD2UPZ 3UG777506.32560Nordlige hvite20 ga. Stål36 "Residential120802NOK
DAYTON 3UG78 Elektrisk boligvarmer 3413 Btuh 48in L | AD2UQA 3UG7810008.33413Nordlige hvite20 ga. Stål48 "Residential120926NOK
DAYTON 3UG79 Elektrisk Varmeovn 4266 Btuh 60 Tommer Lengde | AD2UQB 3UG79125010.44266Nordlige hvite20 ga. Stål60 "Residential1201 103 NOK
DAYTON 3UG80 boligvarmer 5118 Btuh 72 tommers lengde | AD2UQC 3UG80150012.55118Nordlige hvite20 ga. Stål72 "Residential1201 342 NOK
RFQ
DAYTON 3UG82 Elektrisk Varmeovn 1706/1283 Btuh | AD2UQD 3UG82376/5002.1/1.81706/1283Nordlige hvite20 ga. Stål30 "Residential208/240806NOK
DAYTON 3UG83 Elektrisk boligvarmer 2560/1925 Btuh | AD2UQE 3UG83564/7503.1/2.72560/1925Nordlige hvite20 ga. Stål36 "Residential208/240824NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3UG85 Elektrisk boligvarmer 4266/3208 Btuh
995NOK / enhet