DAYTON Bakgrunns takspjeld

filtre

DAYTON -

Bakgrunnsdempere

StilModellFlensbreddeMaterialeMaks. HastighettypenPris (eks. mva)
A53DR19----4 875NOK
RFQ
B50K327----8 378NOK
RFQ
C53DR16----1 037NOK
RFQ
D53DR18----3 210NOK
RFQ
E53DR11----1 343NOK
RFQ
E53DR10----946NOK
RFQ
C53DR17----1 552NOK
RFQ
B50K328----9 966NOK
RFQ
B859-30-6001-5----10 292NOK
RFQ
B859-11-6001-5----4 688NOK
RFQ
B60P625----9 158NOK
RFQ
F53DR12----1 056NOK
RFQ
G53DR15----4 964NOK
RFQ
B50K332----11 544NOK
RFQ
B50K329----4 031NOK
RFQ
H53DR20----1 055NOK
RFQ
F53DR13----1 531NOK
RFQ
F53DR14----3 137NOK
RFQ
I4HX711"G-90 Ramme av galvanisert stål, aluminiumsklinger, svingpinner i rustfritt stål, nylonbøsninger og galvaniserte stålstenger.2250 fpmTakmontering, eksos3 367NOK
I3TZ501"G-90 Ramme av galvanisert stål, aluminiumsklinger, svingpinner i rustfritt stål, nylonbøsninger og galvaniserte stålstenger.2000 fpmTakmontering, eksos578NOK
J4HX331.375 "16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpmVeggmontering, forsyning764NOK
DAYTON -

Demper Backdrafts

Dayton-spjeld-backdrafts er egnet for bruk i kanalnett, takkanter eller veggkrager ved bruk av vifte eller elektrisk takventilator. Bladene til disse demperne er utstyrt med en filtforsegling på forkanten for overlegen beskyttelse mot været og er fjærstøttet for å tillate bladene å åpne komfortabelt. Velg fra en rekke av disse demperbackdraftene, tilgjengelig i 1.375 og 1.5-tommers bredder.

StilModellFlensbreddeRammematerialeMaterialeMaks. HastighetPris (eks. mva)
A4HX721 1 / 2 "Aluminium, stål16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpm566NOK
A5NKN51.5 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, galvaniserte stagstenger og rustfritt stål2250 fpm1 545NOK
A5NKN61.5 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, galvaniserte stagstenger og rustfritt stål2250 fpm1 976NOK
A5NKN41.5 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, galvaniserte stagstenger og rustfritt stål2250 fpm1 272NOK
A4HX761.375 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpm1 001NOK
A4HX771.375 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpm1 053NOK
B4HX731.375 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpm772NOK
A4HX741.375 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpm843NOK
A4HX751.375 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpm954NOK
DAYTON -

Backdraft eksospjeld

Dayton vertikale / horisontale monteringsspjeld er egnet for bruk i kanalsystem, takkanter og veggkrager. De har G-90 galvaniserte sandaluminiumsblader for holdbarhet og styrke. Disse demperne består også av fresede aluminiumslameller, nylonbøssinger og dreiestifter og nagler i rustfritt stål.

StilModellPris (eks. mva)
A2FTU9791NOK
A2FTV71 135NOK
A2FTW8536NOK
A2FTX4549NOK
B5NKN75 541NOK
B5NKN95 377NOK
B5NKN85 081NOK
A2FTX5673NOK
DAYTON -

Takfester

Dayton-dempertakfester er isolasjonsdempere eller backdraft-dempere som gir luftstrøm i én retning og stopper omvendt luftstrøm. De er ideelt brukt med remdrevne sentrifugale tak- og veggventilatorer. De er utstyrt med lameller av filtkant av aluminium, dreiestifter i rustfritt stål og nylonforinger. Velg mellom 2000 og 2250 FPM maks. hastighetsvarianter av disse takmonterte demperne, tilgjengelig på Raptor Supplies .

StilModellMaks. HastighetPris (eks. mva)
A4HX642000 fpm658NOK
A4HX652000 fpm806NOK
A4HX662000 fpm938NOK
B4HX672250 fpm1 290NOK
A4HX692250 fpm2 061NOK
A4HX682250 fpm1 482NOK
A4HX702250 fpm2 575NOK
DAYTON -

Bakgrunnsdemper Vertikal / horisontal montering

Dayton backdraft-spjeld er designet for å regulere luftstrømmen i én retning og forhindre omvendt luftstrøm i eksos- eller inntaks-HVAC-systemer. Disse enhetene har galvaniserte stålrammer med aluminiumsblader som lar luft passere gjennom avtrekkskanalene samtidig som det forhindrer uønsket luftstrøm inn i anlegget når avtrekksviftene er av. Disse bladene har også en filtforsegling på forkanten for å gi bedre beskyttelse mot værforhold og stille drift. De kommer med forhåndsstansede rørhull for enkel installasjon og kan monteres i både vertikal eller horisontal posisjon. Velg fra et bredt utvalg av disse backdraft-demperne, tilgjengelig i 7-3/4 til 61-3/4 tommers høyder.

StilModellPris (eks. mva)
A3HHL92 075NOK
B3HHL71 463NOK
B3HHL81 656NOK
A3HHN33 672NOK
A3HHN22 608NOK
B3HHL5785NOK
A6WRK73 063NOK
B3HHL6959NOK
A3HHN12 278NOK
B3HHL4469NOK
A6WRK84 235NOK
A6WRK94 822NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?