Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3TZ50 demper takmontert eksos Kun 11 1/2 kvm | AD2TEU

DAYTON 3TZ50 demper takmontert eksos Kun 11 1/2 kvm

På lager
Vare: AD2TEU Modell: 3TZ50
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
582NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld
Spjeldstørrelse (in.)9-1/2 x 9-1/2
Flensbredde1"
MaterialeG-90 Ramme av galvanisert stål, aluminiumsklinger, svingpinner i rustfritt stål, nylonbøsninger og galvaniserte stålstenger.
Maks. Hastighet2000 fpm
Generell størrelse11-1 / 2 x 11-1 / 2 tommer
typenTakmontering, eksos

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensbreddeMaterialeMaks. HastighettypenPris
DAYTON 4HX33 Demper Backdraft | AD8CKT 4HX331.375 "16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpmVeggmontering, forsyning764NOK
DAYTON 4HX71 Spjeldtak | AD8CME 4HX711"G-90 Ramme av galvanisert stål, aluminiumsklinger, svingpinner i rustfritt stål, nylonbøsninger og galvaniserte stålstenger.2250 fpmTakmontering, eksos3 386 NOK
DAYTON 60P625 Backdraft Demper | CH9PZM 21DY34 60P625----9 158 NOK
DAYTON 50K327 Backdraft Demper | CH9PZN 21DR38 50K327----8 378 NOK
DAYTON 50K329 Backdraft Demper | CH9PZP 21DR40 50K329----4 031 NOK
DAYTON 50K332 Backdraft Demper | CH9PZQ 21DR43 50K332----11 544 NOK
DAYTON 859-11-6001-5 Backdraft Demper | CH9PZR 22FW65 859-11-6001-5----4 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3TZ50 demper takmontert eksos Kun 11 1/2 kvm
582NOK / enhet