Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4HX67 Spjeldtakmontering | AD8CMA

DAYTON 4HX67 Demper Takfeste

På lager
Vare: AD8CMA Modell: 4HX67
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
1 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld
Spjeldstørrelse (in.)23 x 23
Flensbredde1"
MaterialeG-90 Ramme av galvanisert stål, aluminiumsklinger, svingpinner i rustfritt stål, nylonbøsninger og galvaniserte stålstenger.
Maks. Hastighet2250 fpm
Generell størrelse25 x 25 tommer
typenTakmontering, eksos
Bruk m / Dayton ventilatorer4HX85,4HX86,4HX96,4HX97,4HZ56, 4HZ57, 4YC50, 4YC51, 4YC76-77

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)67.06
Skipets lengde (cm)65.28
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetPris
DAYTON 4HX64 Spjeldtakmontering | AD8CLX 4HX642000 fpm658NOK
DAYTON 4HX65 Spjeldtakmontering | AD8CLY 4HX652000 fpm806NOK
DAYTON 4HX66 Spjeldtakmontering | AD8CLZ 4HX662000 fpm938NOK
DAYTON 4HX68 Spjeldtakmontering | AD8CMB 4HX682250 fpm1 482 NOK
DAYTON 4HX69 Spjeldtakmontering | AD8CMC 4HX692250 fpm2 061 NOK
DAYTON 4HX70 Spjeldtakmontering | AD8CMD 4HX702250 fpm2 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HX67 Demper Takfeste
1 290 NOK / enhet