DAYTON 4HX69 Spjeldtakmontering | AD8CMC

DAYTON 4HX69 Demper Takfeste

På lager
Vare: AD8CMC Modell: 4HX69

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld
Spjeldstørrelse (in.)35 x 35
Flensbredde1"
MaterialeG-90 Ramme av galvanisert stål, aluminiumsklinger, svingpinner i rustfritt stål, nylonbøsninger og galvaniserte stålstenger.
Maks. Hastighet2250 fpm
Generell størrelse37 x 37 tommer
typenTakmontering, eksos
Bruk m / Dayton ventilatorer4HX88, 4HX99

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetPris
DAYTON 4HX64 Spjeldtakmontering | AD8CLX 4HX642000 fpm658NOK
DAYTON 4HX65 Spjeldtakmontering | AD8CLY 4HX652000 fpm806NOK
DAYTON 4HX66 Spjeldtakmontering | AD8CLZ 4HX662000 fpm938NOK
DAYTON 4HX67 Spjeldtakmontering | AD8CMA 4HX672250 fpm1 290 NOK
DAYTON 4HX68 Spjeldtakmontering | AD8CMB 4HX682250 fpm1 482 NOK
DAYTON 4HX70 Spjeldtakmontering | AD8CMD 4HX702250 fpm2 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HX69 Demper Takfeste
2 061 NOK / enhet