DAYTON 4HX70 Spjeldtakmontering | AD8CMD

DAYTON 4HX70 Demper Takfeste

På lager
Vare: AD8CMD Modell: 4HX70

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld
Spjeldstørrelse (in.)39 x 39
Flensbredde1"
MaterialeG-90 Ramme av galvanisert stål, aluminiumsklinger, svingpinner i rustfritt stål, nylonbøsninger og galvaniserte stålstenger.
Maks. Hastighet2250 fpm
Generell størrelse41 x 41 tommer
typenTakmontering, eksos
Bruk m / Dayton ventilatorer4HX89, 4HZ01

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)107.44
Skipets lengde (cm)105.41
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetPris
DAYTON 4HX64 Spjeldtakmontering | AD8CLX 4HX642000 fpm658NOK
DAYTON 4HX65 Spjeldtakmontering | AD8CLY 4HX652000 fpm806NOK
DAYTON 4HX66 Spjeldtakmontering | AD8CLZ 4HX662000 fpm938NOK
DAYTON 4HX67 Spjeldtakmontering | AD8CMA 4HX672250 fpm1 290 NOK
DAYTON 4HX68 Spjeldtakmontering | AD8CMB 4HX682250 fpm1 482 NOK
DAYTON 4HX69 Spjeldtakmontering | AD8CMC 4HX692250 fpm2 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HX70 Demper Takfeste
2 575 NOK / enhet