kulelager: Ball , Bolt Circle Dia.: 7 1 / 4 " , Kanalboksposisjon: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Innkapslingstype: DP , Rammestørrelse: 286JM , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA PremiumR vurdert , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motor Sub Application: Tettkoblet pumpe , Motor termisk beskyttelse: none , Motortype: Lukk koblet pumpemotor , Monteringstype: Stivt C-ansikt , NEMA Design: B , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , RPM: 1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Standarder og godkjenninger: UL
Egenskaper
- Disse motorene har valset stål / støpejern / stålkonstruksjon for strukturell integritet og beskyttelse mot støt.
- De har åpne kabinetter for å opprettholde maksimal luftstrøm inne i motoren, og forhindrer dermed overoppheting.
- De har en solid base for sikker installasjon på faste overflater som betong.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Krever Marathon nærkoblede pumpemotorer smøring?
Disse motorene krever ikke hyppig smøring da de har doble forseglede kulelagre som er mekanisk låst på akselenden.
Hvordan installere Marathon nærkoblede pumpemotorer?
Disse motorene har en solid base med forhåndsborede hull. Basen og motoren kan boltes ned på den solide overflaten for å minimere vibrasjoner og holde motoren på plass.
Hvordan kontrollere hastigheten til Marathon nærkoblede motorer?
Disse motorene kan kobles til VFD-er (Variable Frequency Drives) for hastighetskontroll. Disse VFD-ene kan også kontrollere rampen ned og rampen opp for motoren under henholdsvis motorens stopp og start.