MARATHON MOTORS 256TTDBD6032 Tettkoblet pumpemotor, 20 hk, 3-faset, 1770 o/min, 230/460VAC | CH6JEX 26ZY16

MARATHON MOTORS 256TTDBD6032 Tettkoblet pumpemotor, 20 hk, 3-fase, 1770 rpm, 230/460VAC

På lager
Vare: CH6JEX Modell: 256TTDBD6032Kryssreferanse: 26ZY16

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.11.8 "
Boltsirkel Dia.7 1 / 4 "
Posisjon for rørboksNei
Duty CycleKontinuerlig
Frame256JM
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning48.5 / 24.3A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
Høyde13 1 / 2 "
HP20
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel20 3 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1770
NEMA designB
Nominell effektivitet93%
Antall hastigheter1
Total lengde26 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde5 1 / 4 "
Spenning230 / 460V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 139.95
Skipets høyde (cm)71.48
Skipets lengde (cm)80.7
Skipets bredde (cm)71.2
HS kode8501528040
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellHzKroppsdia.EffektivitetsgruppeIsolasjonsklasseOmformer vurdertLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonPris
MARATHON MOTORS 145TTDR6036 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 2 Hk | AF8LDG 26ZX92 / GT0407 145TTDR603650/60-NEMA PremiumFJa11.375 "40 grader CPumps9 420 NOK
MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Tettkoblet pumpemotor 3-faset 7-1/2 Hk | AF8LDU 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032 213TTDBD603250/60-NEMA PremiumFJa15 "40 grader CPumps21 938 NOK
MARATHON MOTORS 215TTDBD6008 Tettkoblet Pumpemotor 3-faset 15 Hk | AF8LDX 26ZY07 / GT0521A / 215TTDB6008 215TTDBD600860-NEMA PremiumFJa15 "40 grader CPumps25 104 NOK
MARATHON MOTORS 286TTDP4047 U113 nærkoblet pumpemotor | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
RFQ
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 nærkoblet pumpemotor, 40HK, 3-fase, 3555 navneskilt RPM, 208-230/460 spenning | CD3KJD 52JA59 286TTDBD600750/60-NEMA Premium EffektivFJa21 13 / 16 "40 grader CPump65 206 NOK
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 Tettkoblet pumpemotor, 3 HK, 3-fase, 1760 navneskilt o/min, 200 spenning | CD3KLC 52ZV68 182TTDW1606750/60-NEMA Premium EffektivFNei10 13 / 16 "40 grader CPump16 569 NOK
MARATHON MOTORS 182TTDW16021 Tettkoblet pumpemotor, 5 HK, 3-fase, 3500 navneskilt o/min, 200 spenning | CD3KLD 52ZV69 182TTDW1602150/60-NEMA Premium EffektivFNei10 13 / 16 "40 grader CPump17 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTDBD6032 Tettkoblet pumpemotor, 20 hk, 3-fase, 1770 rpm, 230/460VAC
37 462 NOK / enhet