Batterier inkludert: Nei , Farge: Sølv , Høyde: 2" , Installasjonsmaskinvare inkludert: Ja , Lengde: 40 " , Materiale: Rustfritt stål , Driftstype: Håndoperert , Strømkilde: Håndbok , Rotasjon: 360 grader , Strukturell vinkelhøyde: 3 / 16 " , Øverst innvendig Dia.: 36 1 / 2 " , Øvre ytre dia.: 40 " , Diameter på platespiller: 40 " , platespillerhøyde: 0.19 " , Bredde: 40 "
LP-serien manuelle karuseller i rustfritt stål
Vestil LP Series manuelle karuseller er designet for å rotere materialer på arbeidsbenker, bord og gulv. Disse karusellene har flate, rustfrie ringer med innvendig forseglede lagre for jevn 360 graders rotasjon og 4 styreruller for å holde ringene justert. De overfører laster jevnt over overflaten og tåler belastninger opp til 2000 lb.
Arbeidsmekanisme
- Legg gjenstandene (som skal roteres) på en pall og plasser pallen forsiktig på disse karusellene mens du husker deres ensartede kapasitet.
- Roter materialet manuelt og tøm pallen fra enheten med en gaffeltruck etter bruk.
Egenskaper
- Disse manuelle karusellene i rustfritt stål er laget av to stykker med 3/16 tommer tykke rullede strukturelle vinkler.
- De er utstyrt med en serie med innvendig forseglede rullelager for en jevn 360-graders rotasjon av toppringen.
- Deres fire styreruller brukes til å justere enhetens ringer.
- Disse ringene i rustfritt stål har en flat overflate for presis rotasjon og toppringen har en utvendig diameter på 40 tommer.
- De har en enhetlig kapasitet på 2000, 4000 eller 6000 lb.
Kompatible tilbehør
- Vestile CA-serien karusellbaser: Disse Vestil forhøyede basene gir en stabil plattform til CA-seriens karuseller for lasting/losseoperasjoner.
- Vestile CA-HBK Karusell manuell brems: Disse manuelle karusellbremsene stopper rotasjonen av de runde toppplatene til karusellene.
- Vestil PLATF-MTG-CA sakseløft: Disse sakseløftebordene kan montere de manuelle karusellene i rustfritt stål på dem for justerbare høydeoperasjoner.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvor mange lagre er det i disse manuelle karusellene i rustfritt stål?
Disse manuelle karusellene i rustfritt stål har 16 lagre og 4 styreruller.
Har disse manuelle karusellene i rustfritt stål noe ekstra belegg på dem?
Nei, disse manuelle karusellene i rustfritt stål kommer kun med upolert møllefinish.