PARKER Aluminium svingbrakettsett


filtre
Materiale: Aluminum , Trådstørrelse: N / A
StilModellBore Dia.passerSakTotal lengdePris (eks. mva)
A
L071320100
-7/16 "/ 9/16" boringPivot Bracket Kit med Pin1 1 / 3 "84NOK
A
L071320500
1-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" boringPivot Bracket Kit med Pin3"182NOK
B
L071310300
1.51-1 / 2 "boringPivotbrakettsett1.5 "117NOK
B
L071310200
3/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BorePivotbrakettsett1.125 "96NOK
B
L071310100
7/167/16 "boringPivotbrakettsett0.75 "80NOK

Aluminium svingbrakettsett

Parker SR-seriens dreiebrakettsett inkluderer en pinne og to holderringer for sikker montering av pneumatiske sylindre. Disse dreiebrakettene i aluminium gir større stivhet og styrke og eliminerer også sjansen for feiljustering. De er integrert med en pinne for å holde brakettene på plass og forhindre at de løsner under dreiemontering. Velg fra en rekke av disse aluminiumsbrakettsettene, tilgjengelig i lengder fra 0.750 til 3 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?