Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L071310300 Pivot Bracket Kit 1-1 / 2in. | AG6XEU 49J946

PARKER L071310300 Pivot Brakett Kit 1-1/2in.

På lager
Vare: AG6XEU Modell: L071310300Kryssref: 49J946

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivotbrakettsett
Bore Dia.1.5
passer1-1 / 2 "boring
MaterialeAluminum
Total lengde1.5 "
TrådstørrelseN / A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.93
Skipets lengde (cm)3.4
Skipets bredde (cm)1.12
HS kode8412909025

Produktdetaljer:

    • Monteringstype: Pivot Bracket

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.passerSakTotal lengdePris
PARKER L071310200 Pivot Bracket Kit 1-1 / 8in. | AG6XEF 49J942 L0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BorePivotbrakettsett1.125 "96NOK
PARKER L071320500 Pivot Brakett Kit 3 tommer. | AG6XEQ 49J939 L0713205001-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" boringPivot Bracket Kit med Pin3"183NOK
PARKER L071310100 Pivot Bracket Kit 0.75 tommer. | AG6XEY 49J950 L0713101007/167/16 "boringPivotbrakettsett0.75 "80NOK
PARKER L071320100 Pivot Bracket Kit 1-1 / 3in. | AG6XFA 49J952 L071320100-7/16 "/ 9/16" boringPivot Bracket Kit med Pin1 1 / 3 "85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L071310300 Pivot Brakett Kit 1-1/2in.
117NOK / enhet