BATTALION Spring Hengsel


filtre
Maskinvare: Inkludert , Vektgrense: 35 lb. , Materiale: Stål , Pin materiale: Stål , Pin Type: Kan ikke fjernes
StilModellRamme bladbreddeBearing TypeFARGEHøydeHull per bladBladtykkelseMonteringBevegelsesområdePris (eks. mva)
A
1RBU7
2 9 / 16 "PlainSvart2.75 "30.045 "Full overflate270 Degrees315NOK
B
1RBV1
2 15 / 16 "PlainSølv2.75 "30.08 "Full overflate270 Degrees295NOK
C
4PA74
2 15 / 16 "PlainSølv2.75 "30.048 "Full overflate270 Degrees107NOK
D
4PA75
2 29 / 32 "PlainSølv3"30.08 "Full overflate270 Degrees381NOK
E
4PA91
3.5 "PlainSølv3.5 "30.099 "Full Mortise270 Degrees259NOK
F
4PA90
3.5 "PlainMessing3.5 "30.099 "Full Mortise270 Degrees261NOK
G
4PA94
3.5 "PlainMessing3.5 "30.099 "Full Mortise270 Degrees229NOK
H
4PA76
3.5 "PlainMessing3.5 "30.099 "Full Mortise270 Degrees294NOK
I
4PA77
3.5 "PlainSølv3.5 "30.099 "Full Mortise270 Degrees387NOK
J
4PA81
4"PlainHvit4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees368NOK
K
4PA92
4"PlainMessing4"40.099 "Full Mortise270 Degrees297NOK
L
4PA82
4"PlainSølv4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees453NOK
M
4PA80
4"PlainSølv4"40.099 "Full Mortise270 Degrees994NOK
N
4PA95
4"PlainMessing4"40.099 "Full Mortise270 Degrees259NOK
O
4PA78
4"PlainMessing4"40.099 "Full Mortise270 Degrees290NOK
L
4PA79
4"PlainSølv4"40.099 "Full Mortise270 Degrees363NOK
P
1RBV3
4"PlainMessing4.5 "40.134 "Full overflate270 Degrees372NOK
Q
4PA93
4"PlainSølv4"40.099 "Full Mortise270 Degrees312NOK
R
4PA83
4.5 "PlainGrå4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees-
RFQ
S
4PA85
4.5 "PlainBronse4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees457NOK
L
4PA86
4.5 "PlainSølv4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees-
RFQ
T
4PA87
4.5 "PlainBright Messing4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees518NOK
U
4PA88
4.5 "PlainNaturlig4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees518NOK
V
4PA89
4.5 "PlainNaturlig4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees-
RFQ
W
1CAC4
4.5 "PlainGrå6"40.098 "Full Mortise180 Degrees233NOK
X
1CAC8
4.5 "PlainGrå6"40.098 "Halvflate180 Degrees-
RFQ
Y
4PA84
4.5 "PlainMessing4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees434NOK
Z
4PA73
5 11 / 16 "PlainBright Messing3"30.079 "Full Mortise270 Degrees476NOK
A1
4PB50
9 13 / 16 "BallSvart2 9 / 16 "40.099 "Full overflate270 Degrees1 658 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?