Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PA76 Fjærhengsel Stål 3-1/2 tomme H 3-1/2 tomme bredde | AD9BGE

BATTALION 4PA76 fjærhengslet stål 3-1/2 tomme H 3-1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AD9BGE Modell: 4PA76
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Hengsel
Bearing TypePlain
FARGEMessing
HjørnerSquare
Dørbladets lengde1.5 "
Dørbladbredde3.5 "
FinishSatin messing
Rammebladlengde1.5 "
Ramme bladbredde3.5 "
maskinvareInkludert
Høyde3.5 "
Hull per blad3
Bladtykkelse0.099 "
MaterialeStål
MonteringFull Mortise
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRamme bladbreddeBearing TypeFARGEHøydeHull per bladBladtykkelseMonteringBevegelsesområdePris
BATTALION 1CAC4 Fjærhengsel Stål 6 Tommer H 4-1/2 Tommer Bredde | AA9BPR 1CAC8 1CAC44.5 "PlainGrå6"40.098 "Full Mortise180 Degrees233NOK
BATTALION 1CAC8 Fjærhengsel Stål 6 Tommer H 4-1/2 Tommer Bredde | AA9BPU 1CAC84.5 "PlainGrå6"40.098 "Halvflate180 Degrees-
RFQ
BATTALION 1RBU7 Fjærhengsel Stål 2-3/4 Tommer H 2-9/16 Tommer Bredde | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "PlainSvart2.75 "30.045 "Full overflate270 Degrees315NOK
BATTALION 1RBV1 Fjærhengsel Stål 2-3/4in H 2-15/16 Tommer Bredde | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "PlainSølv2.75 "30.08 "Full overflate270 Degrees295NOK
BATTALION 1RBV3 Fjærhengsel Stål 4-1/2 Tommer H 4 Tommer Bredde | AB3AZH 1RBV34"PlainMessing4.5 "40.134 "Full overflate270 Degrees372NOK
BATTALION 4PA73 Fjærhengsel Stål 3 Tommer H 5-11/16 Tommer Bredde | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "PlainBright Messing3"30.079 "Full Mortise270 Degrees476NOK
BATTALION 4PA74 Fjærhengsel Stål 2-3/4in H 2-15/16 Tommer Bredde | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "PlainSølv2.75 "30.048 "Full overflate270 Degrees107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PA76 fjærhengslet stål 3-1/2 tomme H 3-1/2 tommers bredde
294NOK / enhet