MARATHON MOTORS 182TTDW16021 Tettkoblet pumpemotor, 5 HK, 3-fase, 3500 navneskilt o/min, 200 spenning | CD3KLD 52ZV69

MARATHON MOTORS 182TTDW16021 nærkoblet pumpemotor, 5 HK, 3-fase, 3500 navneskilt o/min, 200 spenning

På lager
Vare: CD3KLD Modell: 182TTDW16021Kryssreferanse: 52ZV69

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame182JMV
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning12.4/6.2
HP5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel10 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignNøkkelt og boret på senter
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3500
Nominell effektivitet87.5%
NrCC003A
Total lengde14 15 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde4.125 "
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellHzKroppsdia.EffektivitetsgruppeIsolasjonsklasseOmformer vurdertLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonPris
MARATHON MOTORS 145TTDR6036 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 2 Hk | AF8LDG 26ZX92 / GT0407 145TTDR603650/60-NEMA PremiumFJa11.375 "40 grader CPumps9 420 NOK
MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Tettkoblet pumpemotor 3-faset 7-1/2 Hk | AF8LDU 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032 213TTDBD603250/60-NEMA PremiumFJa15 "40 grader CPumps21 938 NOK
MARATHON MOTORS 215TTDBD6008 Tettkoblet Pumpemotor 3-faset 15 Hk | AF8LDX 26ZY07 / GT0521A / 215TTDB6008 215TTDBD600860-NEMA PremiumFJa15 "40 grader CPumps25 104 NOK
MARATHON MOTORS 286TTDP4047 U113 nærkoblet pumpemotor | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
RFQ
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 nærkoblet pumpemotor, 40HK, 3-fase, 3555 navneskilt RPM, 208-230/460 spenning | CD3KJD 52JA59 286TTDBD600750/60-NEMA Premium EffektivFJa21 13 / 16 "40 grader CPump65 206 NOK
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 Tettkoblet pumpemotor, 3 HK, 3-fase, 1760 navneskilt o/min, 200 spenning | CD3KLC 52ZV68 182TTDW1606750/60-NEMA Premium EffektivFNei10 13 / 16 "40 grader CPump16 569 NOK
MARATHON MOTORS 184TTDW16073 Tettkoblet pumpemotor, 5 HK, 3-fase, 1755 navneskilt RPM, 230/460 spenning | CD3KLF 52ZV71 184TTDW1607350/60-NEMA Premium EffektivFNei12.5 "40 grader CPump13 923 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTDW16021 nærkoblet pumpemotor, 5 HK, 3-fase, 3500 navneskilt o/min, 200 spenning
17 041 NOK / enhet