GODKJENT LEVERANDØR 5DNW9 Laboratorieovn Forced Air 0.6 Cuft 230v | AE3JMN

APPROVED VENDOR 5DNW9 Laboratorieovn Forced Air 0.6 Cuft 230v

På lager
Vare: AE3JMN Modell: 5DNW9

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratorieovn, tvungen luft
Innvendige dimensjoner12 x 8.6 x 10 "
Antall dører1
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner14 x 20.5 x 12 "
Strømforbruk800 watt minimum
Kraftbehovet230V, 50/60 Hz
Hyllekapasitet50 lbs.
Temp. Nøyaktighet+/- 2
Temp. OmrådeOmgivelse til 225 grader C
Volum0.6 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8514300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Gummiføtter, dørmontert skivetermometer

Produktvarianter

ProduktModellSamlet DimensjonerStrømforbrukKraftbehovetTemp. NøyaktighetVolumPris
GODKJENT LEVERANDØR 5DNX3 Laboratorieovn Forced Air 1.14 Cu Ft 230v | AE3JMT 5DNX315 x 24.5 x 15 "1000 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 11.14 cu. ft.22 842 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5DNX6 Laboratorieovn Forced Air 2.0 Cu Ft 115v | AE3JMW 5DNX620 x 28.5 x 14 "1600 watt minimum115V, 60 Hz+/- 12.0 cu. ft.26 122 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5DNX7 Laboratorieovn Forced Air 2.0 Cu Ft 230v | AE3JMX 5DNX720 x 28.5 x 14 "1600 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 12.0 cu. ft.26 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNW9 Laboratorieovn Forced Air 0.6 Cuft 230v
19 585 NOK / enhet