APPROVED VENDOR Reduserende albue, 90 grader, galvanisert formbart jern


filtre
Body Material: Galvanisert smidig jern , Tilkoblingstype: FNPT , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris (eks. mva)
A
5P806
150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "x 1 / 4"150 psi187NOK
A
5P809
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4"150 psi88NOK
A
5P812
150300 psi @ 150 grader F WOG1-1/4" x 3/4"150 psi147NOK
B
2WE99
150300 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2"150 psi681NOK
A
5P804
150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 4"150 psi41NOK
A
5P805
150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "x 3 / 8"150 psi187NOK
A
5P813
150300 psi @ 150 grader F WOG1-1/2" x 1-1/4"150 psi228NOK
A
5P816
150300 psi @ 150 grader F WOG2 "x 1-1 / 2"150 psi253NOK
A
5P808
150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 3 / 8"150 psi66NOK
A
5P811
150300 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1"150 psi287NOK
C
5PAR1
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4"300 psi206NOK
C
5PAR2
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1/4" x 1/2"300 psi199NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?