Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P811 Reduserende albue 90 grader 1 1/4 x 1 tomme galvanisert | AE4ZKP

APPROVED VENDOR 5P811 Reduserende albue 90 grader 1 1/4 x 1 tomme galvanisert

På lager
Vare: AE4ZKP Modell: 5P811
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1-1 / 4 "x 1"
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 2WE99 Reduserende albue 90 grader 2 1/2 x 2 tommer galvanisert | AC3UDY 2WE99150300 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2"150 psi681NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P804 Reduserende albue 90 grader 3/8 x 1/4 tomme galvanisert | AE4ZKG 5P804150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 4"150 psi41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P805 Reduserende albue 90 grader 1/2 x 3/8 tommer galvanisert | AE4ZKH 5P805150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "x 3 / 8"150 psi187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P806 Reduserende albue 90 grader 1/2 x 1/4 tomme galvanisert | AE4ZKJ 5P806150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "x 1 / 4"150 psi187NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P808 Reduserende albue 90 grader 3/4 x 3/8 tommer galvanisert | AE4ZKL 5P808150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 3 / 8"150 psi66NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P809 Reduserende albue 90 grader 1 x 3/4 tomme galvanisert | AE4ZKM 5P809150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4"150 psi88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P812 Reduserende albue 90 grader 1 1/4 x 3/4 In | AE4ZKQ 5P812150300 psi @ 150 grader F WOG1-1/4" x 3/4"150 psi147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P811 Reduserende albue 90 grader 1 1/4 x 1 tomme galvanisert
287NOK / enhet