A B Peiling Type: UHMW PAD , Boltstørrelse: 5 / 16-18 , Dimensjon AB: 0.625 " , Dimensjon D: 0.125 " , Dimensjon F: 0.25 " , Dimensjon H: 0.493 " , Dimensjon J: 0.748 " , Dimensjon M: 6" , Dimensjon Q: 0.375 " , Dimensjon R: 2" , Dimensjon S: 1.5 " , Dimensjon T: 1.5 " , Dimensjon W: 0.328 " , Dimensjon Y: 1.5 " , Bli ferdig: anodize , Høyde: 1.875 " , Låsetype: Valgfritt , Smøring: Tørk , Monteringshull: 0.328 " , Senter for monteringshull: 1.5 " , Monteringshull Dia.: 0.328 " , Total høyde: 1.875 " , Total lengde: 6" , Putemateriale: UHMW Plast , Prosess: ekstrudert , sporbredde: 0.32 " , Tråddia.: 10-32 FHSCS , Trådstørrelse: 5/16 "-18 , Type: Høysyklus dobbel flens