Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6536 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 6 x 4 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium | AC3BMG 2RCK9

80/20 6536 lineært lager med bremsehull, 3 spor, 6 x 4 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AC3BMG Modell: 6536Kryssreferanse: 2RCK9
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
1 803 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde4"
Boltstørrelse5 / 16-18
FARGEFjern
Dimensjon A1.875 "
Dimensjon AA0.625 "
Dimensjon B0.375 "
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.125 "
Dimensjon E2.505 "
Dimensjon F0.25 "
Dimensjon G2.005 "
Dimensjon H0.493 "
Dimensjon J0.748 "
Dimensjon K0.25 "
Dimensjon L4"
Dimensjon M6"
Dimensjon N1.5 "
Dimensjon P (in.)0.75 "
Dimensjon Q0.375 "
Dimensjon R2"
Dimensjon S1.5 "
Dimensjon T1.5 "
Dimensjon V0.344 "
Dimensjon W0.328 "
Dimensjon X3.25 "
Dimensjon Y1.5 "
Dimensjon Z0.75 "
Finishanodize
Flensetykkelse0.375 inn.
Klasse6105-T5
Høyde1.875 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)5 / 16-18
Monteringshull0.328 "
Monteringshullsenter1.5 "
Monteringshull Dia.0.328 "
Total høyde1.875 "
Total lengde6"
Samlet bredde4"
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.32 "
Tråd Dia.10-32 FHSCS
Trådstørrelse5/16 "-18
typenHøysyklus dobbel flens
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6534 lineært lager, bremsehull, 4 spor, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tommers størrelse, aluminium | AC3BMJ 2RCN2 65341.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6536 lineært lager med bremsehull, 3 spor, 6 x 4 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium
1 803 NOK / enhet