MARATHON MOTORS 215TTDBD6007 Tettkoblet pumpemotor, 15 hk, 3515 Rpm, 215Jm Ramme, 230/460VAC | CH6JCR 482R03

MARATHON MOTORS 215TTDBD6007 nærkoblet pumpemotor, 15 hk, 3515 rpm, 215Jm ramme, 230/460VAC

På lager
Vare: CH6JCR Modell: 215TTDBD6007Kryssref.: 482R03

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.9.5 "
Boltsirkel Dia.7 1 / 4 "
Posisjon for rørboksNei
Duty CycleKontinuerlig
Frame215JM
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning36 / 18A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
Høyde11 "
HP15
Hz60 Hz
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel15 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJM gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonTettkoblet pumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3515
NEMA designB
Nominell effektivitet90.9%
Antall hastigheter1
Total lengde19 1 / 4 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde4 1 / 4 "
Spenning230 / 460V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)35.61
Skipets lengde (cm)56.44
Skipets bredde (cm)38.56
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellHzKroppsdia.EffektivitetsgruppeIsolasjonsklasseOmformer vurdertLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonPris
MARATHON MOTORS 145TTDR6036 Tettkoblet Pumpemotor 3-fase 2 Hk | AF8LDG 26ZX92 / GT0407 145TTDR603650/60-NEMA PremiumFJa11.375 "40 grader CPumps9 420 NOK
MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Tettkoblet pumpemotor 3-faset 7-1/2 Hk | AF8LDU 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032 213TTDBD603250/60-NEMA PremiumFJa15 "40 grader CPumps21 938 NOK
MARATHON MOTORS 215TTDBD6008 Tettkoblet Pumpemotor 3-faset 15 Hk | AF8LDX 26ZY07 / GT0521A / 215TTDB6008 215TTDBD600860-NEMA PremiumFJa15 "40 grader CPumps25 104 NOK
MARATHON MOTORS 286TTDP4047 U113 nærkoblet pumpemotor | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
RFQ
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 nærkoblet pumpemotor, 40HK, 3-fase, 3555 navneskilt RPM, 208-230/460 spenning | CD3KJD 52JA59 286TTDBD600750/60-NEMA Premium EffektivFJa21 13 / 16 "40 grader CPump65 206 NOK
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 Tettkoblet pumpemotor, 3 HK, 3-fase, 1760 navneskilt o/min, 200 spenning | CD3KLC 52ZV68 182TTDW1606750/60-NEMA Premium EffektivFNei10 13 / 16 "40 grader CPump16 569 NOK
MARATHON MOTORS 182TTDW16021 Tettkoblet pumpemotor, 5 HK, 3-fase, 3500 navneskilt o/min, 200 spenning | CD3KLD 52ZV69 182TTDW1602150/60-NEMA Premium EffektivFNei10 13 / 16 "40 grader CPump17 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTDBD6007 nærkoblet pumpemotor, 15 hk, 3515 rpm, 215Jm ramme, 230/460VAC
19 496 NOK / enhet