BALDOR MOTOR Enhetshåndteringsmotorer, C-Flat, fotmontert, TEFC, trefase


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Ramme: 56C , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 4 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Hastighet: 1,760 rpm , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Spenning: 230 V 460 V.
StilModellampsNedbrytningsmomentForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
A
CEUHM3546
3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.5 A3520M1.000 hk12.23 "7119 499 NOK
A
CEUHM3554
4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT2.2 A3526M1.500 hk13.23 "7320 591 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?