BALDOR MOTOR CEUHM3546 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6PZB

BALDOR MOTOR CEUHM3546 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, TEFC, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6PZB Modell: CEUHM3546

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment13.5 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.5 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3520M
Antall poler4
Produksjon1.000 hk
Total lengde12.23 "
Fase3
Power Factor71
Servicefaktor1.15
Speed1,760 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - CUHM3546
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 8.25 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 24.8 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 36 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 42 grader C

Produktvarianter

ProduktModellampsNedbrytningsmomentForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR CEUHM3554 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6PZD CEUHM35544.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT2.2 A3526M1.500 hk13.23 "7311 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEUHM3546 Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, TEFC, 56C-ramme
10 450 NOK / enhet