DAYTON 6WRK8 Backdraft Demper Vertikal/horisontal montering 50 Sq | AF2NTP

DAYTON 6WRK8 Backdraft Demper Vertikal/horisontal montering 50 Sq

På lager
Vare: AF2NTP Modell: 6WRK8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunns eksosdemper
Spjeldstørrelse (in.)49-3/4 X 49-3/4
MaterialeG-90 Galvanisert stålramme og aluminiumblader
Maks. Hastighet2000 fpm
Generell størrelse49-3 / 4 X 49-3 / 4 tommer
typenIngen flens, horisontal eller vertikal montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)88.14
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode7308909590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 3HHL4 Backdraft Demper Vertikal/horisontal montering 7 3/4 Sq | AC9LVE 3HHL4469NOK
DAYTON 3HHL5 Backdraft Demper Vertikal/horisontal montering 15 3/4sq | AC9LVF 3HHL5785NOK
DAYTON 3HHL6 Backdraft Demper Vertikal/horisontal montering 19 3/4sq | AC9LVG 3HHL6959NOK
DAYTON 3HHL7 Backdraft Demper Vertikal/horisontal montering 27 3/4sq | AC9LVH 3HHL71 463 NOK
DAYTON 3HHL8 Backdraft Demper Vertikal/horisontal montering 29 3/4sq | AC9LVJ 3HHL81 656 NOK
DAYTON 3HHL9 Backdraft Demper Vertikal/horisontal montering 33 3/4sq | AC9LVK 3HHL92 075 NOK
DAYTON 3HHN1 Backdraft Demper Vertikal/horisontal montering 35 3/4sq | AC9LVL 3HHN12 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WRK8 Backdraft Demper Vertikal/horisontal montering 50 Sq
4 235 NOK / enhet