DAYTON Elektrisk tilbehør til baseboardvarmer

filtre

DAYTON -

Elektriske gulvvarmetermostater, enhetsmontert

Dayton elektriske baseboardvarmere er vanligvis installert langs bunnen av veggen for å styre temperaturen på oljefylte og standard elektriske baseboardvarmere. De bruker konveksjonsoppvarmingsmetoden, slik at kald luft i rommet flyttes til bunnen av varmeren hvor den blir oppvarmet og deretter stiger inn i rommet. Velg fra en rekke av disse elektriske baseboardvarmerne, tilgjengelig i 1- og 2-polet alternativer.

StilModellAntall polerPris (eks. mva)
A3UG901233NOK
B3UG3221 420NOK
C3UG912288NOK
DAYTON -

Elektrisk baseboardvarmer termostat

Dayton elektriske gulvvarmetermostater brukes til å regulere temperaturen på standard og oljefylte elektriske gulvvarmere. Disse varmeovnene er egnet for installasjon i kontorer og ganger; det anbefales å plassere dem under vinduer. Temperaturområdet til disse varmeovnene kan programmeres elektronisk / digitalt eller stilles inn med en skive som slår varmeren av og på. Velg fra en rekke av disse termostatene tilgjengelig i 1- og 2-polet alternativer.

StilModellAntall polerBreddePris (eks. mva)
A3UH0712.62 "186NOK
B3UF7422.75 "375NOK
DAYTON -

Inside Corner Sect Rsdntl Baseboard Htr

ModellSakPris (eks. mva)
3UG88AD2UQJ185NOK
DAYTON -

Beholder Duplex 120 Residential Baseboard Heater

ModellSakPris (eks. mva)
3UG89AD2UQK163NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?