DAYTON Belte Drive Blower Tilbehør

Dayton remdrevet viftetilbehør inkluderer innløps-/utløpsbeskyttelser og dreneringsviftehus for utskifting av slitte lagre og drivaksler. De har sinkbelagt / polyester uretan / bakt på polyester epoxy pulverlakkert finish for rive- og rustbestandighet. De tilbys i utvendige diametre fra 4 til 39 tommer.

filtre

DAYTON -

Innløps / utløpsvern

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A5TCN618-9 / 16 "4 402NOK
B5TCN720-11 / 16 "4 369NOK
C5TCN824-3 / 4 "3 044NOK
C5TCN930-1 / 2 "5 244NOK
DAYTON -

Uttaksbeskyttelse med monteringsutstyr

Dayton-utløpsbeskyttelser brukes for å hindre inntrengning av partikler eller gjenstander i utløpsporten til remdrivmotorer/-pumper. Disse beskyttelsene har stålkonstruerte rammer og har beskyttelsesgitter i polyesterepoksypulverlakkert finish for å gi holdbarhet. De leveres med monteringsutstyr for enkel installasjon og er tilgjengelig i 6.5 og 8 tommers bredder på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A2RXR11"13.25 "9.62 "2 710NOK
B2RXR21"16.25 "11.75 "2 963NOK
A2RXR91"39.25 "28.5 "6 640NOK
C2RXR71"29 "21.25 "4 643NOK
D2RXT61"14.63 "10.5 "3 279NOK
E2RXR61"21.5 "15.88 "3 762NOK
F2RXP81"10.75 "6.5 "1 518NOK
G2RXP91"11.75 "8"1 712NOK
H2RXR31"19 5 / 8 "14.25 "3 298NOK
A2RXR81"32.25 "23.38 "5 656NOK
A2RXR41"24 "17.38 "4 305NOK
I2RXT31"4"3.5 "1 609NOK
A2RXT41"5"4"2 079NOK
J2RXT51"7.5 "5.75 "2 138NOK
K2RXR51-1 / 2 "26.25 "19.25 "4 263NOK
L2RXP71-5 / 8 "8.25 "5.38 "1 784NOK
M2RXT13 / 4 "3"3"1 711NOK
N2RXP63 / 4 "7.375 "4.25 "1 762NOK
A2RXT23 / 4 "3.5 "3.5 "1 397NOK
DAYTON -

Innløpsvakt

Dayton inntaksbeskyttelse er egnet for sentrifugale runde inline-kanalblåsere for å beskytte personell og utstyr mot forurensninger og utilsiktet kontakt med viftedelene. Disse OSHA-inntaksbeskyttelsene er anvendelige for utstyr der installasjoner ikke er kanalisert, og gir dermed ekstra sikkerhet og forhindrer risikoen for skade på in-line kanalblåsere fra eksterne miljøer. De har stålkonstruksjon med sinkbelagt finish for styrke og korrosjonsbestandighet og er tilgjengelige i utvendige diametre fra 9-1/2 til 20-3/16 tommer.

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A5RHW79-1 / 2 "4 224NOK
B5RHW810-13 / 16 "4 226NOK
C5RHW914-3 / 16 "4 691NOK
D5RHX016-3 / 16 "4 978NOK
E5RHX120-3 / 16 "5 300NOK
DAYTON -

Innløpsbeskyttelse med monteringsutstyr

Dayton-inntaksvern brukes for å forhindre slitasje og skade på beltedrevne blåsere og lar dem operere ved høyere lufttemperaturer. De har stålkonstruksjon med polyesterepoxy pulverlakkert finish. Disse innløpsbeskyttelsene leveres med monteringsutstyr for enkel installasjon og er tilgjengelige i utvendige diametre fra 4 til 39 tommer på Raptor Supplies.

StilModellDybdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A2RXL71"10 "1 731NOK
B2RXP51"8"1 544NOK
A2RXN31"23-7 / 8 "3 967NOK
C2RXN11"16-1 / 2 "2 721NOK
D2RXL61"9"1 319NOK
E2RXL41"6"959NOK
A2RXL91"13-1 / 4 "2 216NOK
F2RXL81"14-1 / 2 "2 919NOK
G2RXP31"6"1 243NOK
H2RXP21"5"999NOK
I2RXL51"8"1 279NOK
A2RXP11"4"784NOK
J2RXP41-5 / 8 "7"1 392NOK
K2RXN62"21-1 / 2 "4 161NOK
A2RXN92"39 "6 374NOK
A2RXN82"32-1 / 4 "6 711NOK
A2RXN22"19-5 / 8 "3 078NOK
A2RXN72"29 "5 614NOK
A2RXN42-9 / 16 "26-3 / 8 "4 455NOK
L2RXN52-9 / 16 "12-7 / 8 "1 993NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?