DAYTON Kabinett Eksos- og forsyningsvifter

Dayton skap avtrekks- og tilførselsvifter er godt egnet for lett til middels belastende ventilasjon i lager, fabrikker, støperier og vaskerier. De leverer en maksimal hastighet på 877 rpm og kan monteres enten i horisontal eller vertikal stilling. Disse viftene er i stand til å motstå omgivelsestemperaturer på opptil 104 grader F.

filtre

StilModellHøydeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturMotorhusMotor HPPris (eks. mva)
A1AJB154.25 "Gjenbrukbar putepute23,1772.3136-5 / 8 "104 ° FHelt lukket vifte avkjølt260 414NOK
A1RBD860.25 "Smørbar puteblokk368305.6539-5 / 8 "120 ° FÅpne Dripproof5103 593NOK
DAYTON -

Kabinetteksosvifter, remdrift, galvanisert stålramme

Dayton skapeksosvifter er sammensatte enheter som er ideelle for å flytte store luftvolumer ut av kontorer og kommersielle rom. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5 fabrikkerte propeller med stålblader og gjensmørbare støpte puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene har remdrivmotorer som tilbyr fleksibilitet i når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 354 til 877 rpm.

StilModellForsterker med full belastningBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPHøydeMaks. Omgivelsestemp.Maks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturPris (eks. mva)
A1AHB72.8-2.7/1.4Forseglet puteblokk579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 ° F29 992NOK
A1AHB93.5-3.6/1.8Gjenbrukbar putepute940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 ° F34 692NOK
A1AHD24.6-4.2/2.1Gjenbrukbar putepute14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F37 087NOK
A1AHD44.6-4.2/2.1Gjenbrukbar putepute16,38646.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F48 499NOK
A1AHD66.0-5.6/2.9Gjenbrukbar putepute23,17454.25 "104 F2.3136-5 / 8 "104 ° F51 640NOK
A1AHB68.0 / 4.0-4.0Forseglet puteblokk505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 ° F26 624NOK
A1AHB811.0 / 5.5-5.4Gjenbrukbar putepute854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 ° F32 169NOK
A1AHD513.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute18,43554.25 "104 F1.1536-5 / 8 "104 ° F50 849NOK
A1AHD113.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 ° F33 422NOK
A1AHD313.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 ° F45 311NOK
A1AHD713.6-12.8/6.4Gjenbrukbar putepute35,88160.25 "104 F5.5339-5 / 8 "104 ° F87 097NOK
A6LFC513.6-12.8/6.4Gjenbrukbar putepute31,50654.25 "104 Grader F5.7536.625 "104 Grader F58 751NOK
A6LFC313.6-12.8/6.4Gjenbrukbar putepute24,47746.25 "104 Grader F5.7534.625 "104 Grader F46 091NOK
A6LFC415.4-14.2/7.1Gjenbrukbar putepute26,61154.25 "104 Grader F3.4536.625 "104 Grader F54 687NOK
A6LFC215.4-14.2/7.1Gjenbrukbar putepute20,66946.25 "104 Grader F3.4534.625 "104 Grader F44 728NOK
DAYTON -

Skaptilførselsvifter, remdrift, galvanisert stålramme

Dayton skaptilførselsvifter er sammensatte, pakkede enheter som er ideelle for å flytte store mengder luft inn i kontorer og kommersielle rom. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5 fabrikerte stålbladede propeller og gjensmørbare støpte/forseglede puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene har remdrivmotorer som tilbyr fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i viftehastigheter på 619, 720 og 778 rpm.

StilModellHøydeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMaks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor TypePris (eks. mva)
A1AJA728.25 "Forseglet puteblokk49880.5834-1 / 8 "1/2Klasse BKondensator-start30 163NOK
A1AJA834.25 "Gjenbrukbar putepute94031.1534-1 / 8 "1Klasse BKondensator-start37 366NOK
A1AJA940.25 "Gjenbrukbar putepute13,9131.7334-5 / 8 "1.5Klasse FTre fase38 598NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?