DAYTON 1RBD8 skaptilførselsvifte 54 tommer 208-230/460 V | AB3AWE

DAYTON 1RBD8 skaptilførselsvifte 54 tommer 208-230/460 V

Vare: AB3AWE Modell: 1RBD8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

103 593 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinettforsyningsvifte
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP36830
CFM @ 0.125-inn. SP34067
CFM @ 0.250-inn. SP31251
CFM @ 0.375-inn. SP27751
CFM @ 0.500-inn. SP23719
KjøretypeBelte
Fan RPM520
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning13.6 / 12.8-6.4
Høyde60.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP5.65
Maks. Dybde39-5 / 8 "
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP5
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeNei
MonteringsposisjonHorisontal
Antall kniver5
Fase3
Propell Dia.54 "
PropellmaterialeStål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.42
typenMontert belte Drive
Spenning208-230/460
Bredde60.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 362.25
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)190.5
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturMotorhusMotor HPPris
DAYTON 1AJB1 skaptilførselsvifte 48 tommer 208-230/460 V | AA8VPX 1AJB154.25 "Gjenbrukbar putepute23,1772.3136-5 / 8 "104 grader F.Helt lukket vifte avkjølt260 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1RBD8 skaptilførselsvifte 54 tommer 208-230/460 V
103 593 NOK / enhet