DAYTON 1AJB1 skaptilførselsvifte 48 tommer 208-230/460 V | AA8VPX

DAYTON 1AJB1 skaptilførselsvifte 48 tommer 208-230/460 V

På lager
Vare: AA8VPX Modell: 1AJB1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinettforsyningsvifte
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
CFM @ 0.000-inn. SP23,177
CFM @ 0.125-inn. SP19,858
CFM @ 0.250-inn. SP15,591
CFM @ 0.375-inn. SP9701
KjøretypeBelte
Fan RPM440
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning6.0-5.6/2.9
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
Høyde54.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP2.31
Maks. Dybde36-5 / 8 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP2
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1725
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver5
Fase3
Propell Dia.48 "
PropellmaterialeProdusert stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.9
typenMontert belte Drive
Spenning208-230/460
Bredde54.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 225.45
Skipets høyde (cm)161.29
Skipets lengde (cm)161.29
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturMotorhusMotor HPPris
DAYTON 1RBD8 skaptilførselsvifte 54 tommer 208-230/460 V | AB3AWE 1RBD860.25 "Smørbar puteblokk368305.6539-5 / 8 "120 grader F.Åpne Dripproof5103 593 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AJB1 skaptilførselsvifte 48 tommer 208-230/460 V
60 414 NOK / enhet