HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Låsebeholdere, 2/3 polet


filtre
Karakter: Industriell , HP: 2 , IP-vurdering: 20 , Maks. HP: 2 , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush Mount , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Fase: Enkel fase , Type: Ikke innhyllet , Ledningstype: standard
StilModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerSpenningSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
A
HBL4750
L7-15R15brunL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "922NOK
B
HBL3330
Ikke-NEMA30Svart4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "1 198 NOK

Låsebeholdere, 2/3 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems låsekontakter kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet og forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjon eller bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse enkle / tosidige spylebeholderne har rygg- og sidekoblet design for optimalisering av kabelforbindelser over terminaler. Disse hunnbeholderne har nylon / termoplasthus som gir slagfasthet og holdbarhet. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer opp til 75 grader C. Velg blant et stort utvalg av disse 15, 30A -beholderne, tilgjengelig i spenningsvurderinger på 125/250 og 277V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?